- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- リングレジューサのおすすめ人気ランキング
リングレジューサのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「リングレジューサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴径変換アダプター」、「レジューサ」、「ロックナット」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
鋼板製電気亜鉛めっき
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
絶縁性がある樹脂製。
適合穴径の範囲に余裕があるタイプです。
穴のセンター出しの目安となる3点爪は、コネクタねじに引っ掛かり仮固定ができるので取り付けが容易です。
ボックス、コネクタの色に合わせられるカラー 4色。
(ベージュ、ミルキーホワイト、グレー、黒)
仕様
樹脂型
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄
種類
薄鋼電線管用
表面処理
亜鉛アルミ複合被膜処理
材質
SUS304
種類
厚鋼電線管用
薄鋼電線管用
込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様
●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
アズワン品番
65-2253-57
1個(10袋)
¥440
税込¥484
翌日出荷
薄鋼電線管用
埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様
●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個
アズワン品番
65-2253-58
1個(10袋)
¥615
税込¥677
翌日出荷
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理
種類
厚鋼電線管用
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛メッキ
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します