リン木のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
118件の「リン木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックリンギ」、「樫 角材」、「輪木王」などの商品も取り扱っております。
反復利用型輪木 エースマンボ TRUSCOランキング1位
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。 1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネルの仮置き用に。 倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂ライトブルートラスコ品番116-1842高さ(mm)100質量(g)430奥行(mm)100間口(mm)490
1個
2,298税込2,528
当日出荷

リン木 ワコーランキング2位
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫高さ(mm)120奥行(mm)180間口(mm)400
1個
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

竹リン木 信和自動車工業ランキング3位
信和自動車工業竹リン木
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
1枚
13,980税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

拍子木 盛光ランキング4位
盛光拍子木
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

反復利用型輪木「輪木王」 サンユーランキング5位
資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。
材質ポリプロピレン質量(g)460寸法(長さ)590寸法(幅)100寸法(高さ)100安全荷重(t)3
1箱(24本)ほか
36,980税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
4,598税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として材質ポリエチレン主体
1本
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
1本
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
1セット(4個)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
1個
7,600税込8,360
当日出荷

軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。1個あたり重量430gと軽量で、高さも約67cmと省スペースです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。特許取得しています。
用途パネルの仮置き用に。倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂長さ(mm)490高さ(mm)100奥行(mm)100間口(mm)490RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
1本
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など寸法(mm)90角長さ(m)2質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
12,980税込14,278
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として材質ポリエチレン主体耐熱温度(℃)80~100
1本
8,598税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1本
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)