リーク弁のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
154件の「リーク弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リークバルブ」、「リリーフ弁」、「電磁弁 ノーマルオープン」などの商品も取り扱っております。

ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。
材質(シール) バイトン
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポート数 3 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (2) Φ2.2 使用流体 中真空・ノンリーク・禁油 電磁弁オプション (V) シール材質: FKM、ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 33
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
材質 SUS304 材質(Oリング) バイトン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニコントロールズSUSリリーフ弁
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番 838-8202 接続口径 R1/8 質量(g) 50 材質(ボディ) SUS316 リーク圧(MPa) 0.7
1個
9,598 税込10,558
当日出荷


低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) ブラス タイプ 低圧大気開放型 ポート数 2 ねじの種類 R 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様 安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体) CAC 形式 揚程式 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱) 青銅 材質(調節ばね) ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 寸法L1(mm) 54 主要材質 SUS 304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポート数 3 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (02) 1/4 リード線取出方法 (G) グロメット ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (2) Φ2.2 電磁弁オプション (K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS 追記号 (-) なし モデル 32
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

ポート数 3 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (02) 1/4 ブラケット (-) なし 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (4) Φ4 使用流体 温水 電磁弁オプション (P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号 (-) なし モデル 32
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドル形状 蝶形 形状 ストレート 材質(本体) ステンレス 接続 NW 質量(kg) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質 真鍮、バイトン他 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) SUS316 タイプ 低圧大気開放型 ポート数 2 ねじの種類 R 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

作動方式 パイロットキック式 ポート数 2 ねじの種類 Rc コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 2 作動区分 ノーマルオープン形 耐圧(MPa) 4(水圧にて) 使用流体 空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60 (凍結のないこと) 材質(ボディ) 青銅 耐熱クラス B 最高作動圧力差(MPa) (空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5 取付姿勢 自在 駆動方式 ダイアフラム 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動 弁座漏れ(cm3/min) 0(空圧0.02~0.6MPa) 周囲温度(℃) -10~60
1個
13,328 税込14,661
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 225以下 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ キャップ形式 レバー無
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)