リーベックス センサーカメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「リーベックス センサーカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動撮影カメラ」、「ワイヤレスチャイム REVEX」、「REVEX」などの商品も取り扱っております。
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。
仕様 【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯 スイッチ 【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません 電源 単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 保護等級 IPX6相当 記録媒体 32GBまで(microSDまたはmicroSDHC) 視野角 【レンズ】上下60°/水平100° 電池寿命 1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年 動画 8fps/VGA 640×480/15秒 アズワン品番 64-8886-89 データ記録件数 写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式 カメラ仕様 CMOS‐30万画素 人感センサー 上下120°/水平120°/約3~5m以内
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に 付属品 取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブル トラスコ品番 383-0514 材質 ABS樹脂 幅(mm) 105 高さ(mm) 105 奥行(mm) 53 電源 単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売) 視野角 水平100°/垂直60° 接続端子 USB mini Type-B 画質 HD/VGA/QVGA(選択式) 画素数 最大(万):100 給電方式 専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状 BOX型 取付 マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販) 質量(g) 約257(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -20~45(※結露無き事) 電源 単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り) 表示 (電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113×115×57 記録媒体 microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式 ディスプレイ 3インチ(横58×縦44mm) 電池寿命 1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります 動画 フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください 使用場所 屋内/屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.3MB) 防水性 IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ) カメラ仕様 CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD 人感センサー 上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策 使用場所 屋内・屋外軒下 防水性 IPX4相当 対応メモリーカード microSD/SDHCカード32GBまで(別売) 材質 ABS樹脂 質量(g) 約360(本体)、約750(電池含む) スイッチ カメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません 電源 単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売) 表示 電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×170×71(取付プレート含む) センサー PIRセンサー 保存形式 写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式) 視野角(左右:上下) 約55°:約55°(角度調整式) 記録枚数 8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚 使用条件 10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式) アズワン品番 64-8886-90 明るさ(Lm) 4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当) 点灯時間 15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ) フレームレート 写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒 センサー感知範囲 上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまで カメラ仕様 CMOS-30万画素
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)。。
用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m) 本体質量(g) 約150(電池を含まない) 電池寿命 動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×124×50 撮影時間(秒) 15
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

リーベックスACアダプター
主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。
用途リーベックス製品専用。 トラスコ品番 422-6325 材質 PC(ポリカーボネート樹脂) 幅(mm) 35 高さ(mm) 45 奥行(mm) 25 電源(V) 入力:AC100 50/60Hz、出力:DC5 500mA コード長さ(m) 3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

XP50AとXP1000のセットです。
セット内容 XP50AとXP1000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP50A:約82、XP1000:約150 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可) 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 写真モード/動画モード 設置場所 XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下 電波到達距離(m) 屋外見通し最大100、屋内見通し最大50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
1セット
7,898 税込8,688
5日以内出荷

SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
使用場所 屋外 材質 ABS樹脂 質量(g) 約20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×110×51
1個
679 税込747
当日出荷

センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。 目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇! 防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB) 40、73、86 取付 マグネット、両面テープ、木ネジ 電源 単3形アルカリ電池(別売) 保護等級 IP44(防沫形) 電池寿命 1日10回、音量大使用で約6ヶ月 アラーム警鳴時間(秒) センサーが感知してから約15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

本物そっくり!ダミーカメラ SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。 SD1000と併用して、防犯効果アップ 人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。
使用場所 屋外軒下 質量(g) 約143(電池を含まない) 使用温度範囲(℃) -20~45 スイッチ 電源:ON・OFF 電源 単3形アルカリ乾電池3本(別売) 表示 電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×139×54 動作 センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅 人感センサ検出範囲 上下方向120°、左右方向120° 感知距離(m) 5まで(1~1.5mの高さに設置時)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

軽い力でタッチするだけで受信機へ送信
使用温度範囲(℃) -10~45 電源 コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属) 本体質量(g) 約40 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒) 電池寿命 約1年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 設置場所 屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×81×24
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズ Xシリーズ 出力 DC5V 500mA コード長さ(m) 1.8 入力 AC100V 50/60Hz 消費電流(A) 0.2 コネクタ 外径3.5Φ、内径1.3Φmm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

XP50AとXP700のセットです。
セット内容 XP50AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP50A:約82、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

XP10TとXP700のセットです。
セット内容 XP10TとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10T:約40、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 電池寿命 XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10T:屋内、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容 XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

防水仕様で屋外やお風呂など水のかかる場所で使用可能
使用温度範囲(℃) -10~45 電源 コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属) 本体質量(g) 約38 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒) 防塵防水性能 IP67 電池寿命 約1年半(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 設置場所 屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×70×27
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視 質量(g) 82 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り) センサー 赤外線センサー、監視方向可変形センサー 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 50×83×64 センサー感知範囲 12度×(20~80度)×3m 可変範囲 (音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) 約82 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可) 防塵防水性能 IP55 電池寿命 約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 設置場所 屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77×83×35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷