リーマ 止まり穴のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
179件の「リーマ 止まり穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止まり穴用」、「エンド刃付リーマ」、「ストレートリーマー」などの商品も取り扱っております。
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
刃先(mm) 0.6
1本
13,880 税込15,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質 超硬 刃数 4 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
全長L(mm) 50 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク シャンク径d(Φmm) 3
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

シャンク ストレートシャンク 刃形 スパイラル
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質 粉末ハイス 外径公差(mm) +0.005/0 刃形 スパイラル
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク シャンク径d(Φmm) 3
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
材質 超硬 シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 スパイラル 刃数 4
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数 4 全長(mm) 50 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質 特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 被削材 スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質 超硬 刃数 4 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質 超硬 K10 コーティング TiCN 外径公差(mm) +0.005/0 刃形 スパイラル
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
1.リーマ機構にエンド刃をプラス。完全止り穴加工が可能に。右リードのため、切り屑の排出がスムーズ。上方向に切り屑を排出するため、底に溜まりにくい。 2.被膜硬度約3,000Hv。金型調質鋼から、インコネル、ハステロイなど、20~50 HRCの難削材に対する加工が可能。低摩耗係数の為、右リードの形状と合わせて切り屑の排出がスムーズ。耐熱性にも優れているため、止り穴という過酷な条件下において威力を発揮。 3.エンドミルシャンク採用
刃形 スパイラル シャンク エンドミルシャンク
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク 刃長l1(mm) 30
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質 超硬 シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 スパイラル 刃数 4
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差 m5 材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク コーティング TiNコーティング
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材 スティール全般 シャンク径公差 h7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)