リーマー 20mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
582件の「リーマー 20mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートリーマー」、「リーマー」、「シートチューブリーマ」などの商品も取り扱っております。
刃径(Φmm) 20 材質 コバルトハイス 刃長(mm) 110 全長(mm) 220 シャンク ストレートシャンク 刃形 ストレート エスコ品番 EA827HT-39 刃数 4
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

MCO材を使用しています。
刃径公差 m5 材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

材質 超硬K10 シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質 MCO(コバルト高速度鋼) シャンク MT(モールステーパー)シャンク 刃形 ストレート 刃径公差 m5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質 高速度鋼(HSS) 刃形 ストレート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差 m5 材質 MCO(コバルト高速度鋼) 刃形 ストレート シャンク MT(モールステーパー)シャンク
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ショートリーマ
刃長l1(mm) 20 全長L(mm) 60 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク コーティング 特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv) シャンク径d(Φmm) 3.0穴センタ
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃数 6 シャンク径(Φmm) MT1 刃径公差 m5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質 特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 被削材 スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差 m5 材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート ねじれ角(°) 20
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数 6 刃形 ストレート ねじれ角(°) 直刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質 MCO材(コバルト高速度鋼) シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 略号 HR ねじれ角 直刃 食付角(°) 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

材質 高速度鋼(HSS) 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ねじれ角(°) 直刃 食付角(°) 45
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号 MR ねじれ角 直刃 コーティング ノンコート 食付角(°) 45
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質 MCO材(コバルト高速度鋼) シャンク MT(モールステーパー)シャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 略号 BR ねじれ角 直刃 食付角(°) 55(先端)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)