ルアーコックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「ルアーコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルアーフィッティング」、「ルアーバルブ」、「ルアーストップコック」などの商品も取り扱っております。

各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
タイプ ストッパーなし
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質 本体/ポリカーボネート バルブ部/PE 長さ(mm) 33 タイプ 二方ロック型 接続口 メスルアーハブ型-オスルアーロック型
1組(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃) 5~40 耐圧(MPa) 0.25 材質(接液部) CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
15,000 税込16,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。 シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン 寸法(mm) 41×22×17 クラッキング圧力 13.8~34.5kPa
1袋(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番 1-7399-01 材質 本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
1袋(10個)
2,770 税込3,047
当日出荷

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃) 5~40 寸法A(mm) 11 寸法B(mm) 11 寸法W(mm) 30 接続方法 外径Φ1.6チューブ/ルアーメス 耐圧(MPa) 0.25 材質(接液部) CTFE、PTFE(フッ素樹脂) アズワン品番 2-9974-01
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

アズワンCTFEコック
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様 チューブ接続タイプ 使用温度範囲(℃) 5~40 寸法A(mm) 11 オリフィス径(Φmm) 1 寸法B(mm) 11 チューブ外径(Φmm) 1.6 耐圧(MPa) 0.25 材質(接液部) CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質 本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) 仕様 三方・差し込み止。コック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃) 最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa) 約100.0
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質 PVDF(フッ素樹脂) 仕様 高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可 適合 PVDF製・軟質チューブ用 タイプ オスルアーロック
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質 本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン 仕様 三方・ロック締め。コック内部タイプ:Tポート 使用温度(℃) 最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa) 約100.0
1個
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
使用温度範囲(℃) 5~40 オリフィス径(Φmm) 1.5 耐圧(MPa) 0.25 材質(接液部) CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)