- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ルアーストップコックのおすすめ人気ランキング
ルアーストップコックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「ルアーストップコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップコック」、「ルアーフィッティング」、「ルアーロック」などの商品も取り扱っております。
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。
Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。
オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
タイプ
ストッパーなし
接続口
1.メス、2.オス、3.オス
材質
真鍮・クロムメッキ
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
11
寸法W(mm)
30
接続方法
外径Φ1.6チューブ/ルアーメス
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
2-9974-01
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質
本体/ポリカーボネート バルブ部/PE
長さ(mm)
33
タイプ
二方ロック型
接続口
メスルアーハブ型-オスルアーロック型
1組(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
真鍮・クロムメッキ
接続口
オス、メス
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。
Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。
オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃)
5~40
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
材質
PC(ポリカーボネート)・HDPE(高密度ポリエチレン)
接続部のサイズ
メス/4.3mm、オス/4.0mm
軟質チューブ用の継ぎ手です。
VRMはロック式でVRFがつなげます。
VRFにはVRSがつけられます。
オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様
チューブ接続タイプ
使用温度範囲(℃)
5~40
寸法A(mm)
11
オリフィス径(Φmm)
1
寸法B(mm)
11
チューブ外径(Φmm)
1.6
耐圧(MPa)
0.25
材質(接液部)
CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
材質
本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)
水道圧(0.09807MPa)
使用流体
水
液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。
シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン
寸法(mm)
41×22×17
クラッキング圧力
13.8~34.5kPa
標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番
1-7399-01
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
1袋(10個)
¥2,770
税込¥3,047
当日出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質
PVDF(フッ素樹脂)
仕様
高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可
適合
PVDF製・軟質チューブ用
タイプ
オスルアーロック
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン
仕様
三方・ロック締め。コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)
最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)
約100.0
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様
三方・差し込み止。コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)
最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)
約100.0