ルアーバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「ルアーバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジコネクタ」、「ルアーフィッティング」、「ルアーコック」などの商品も取り扱っております。
標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番 1-7399-01 材質 本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
1袋(10個)
2,770 税込3,047
当日出荷


一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。 DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。 材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。 メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。 オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
仕様 フローレート:150~300mL/分 滅菌 ガンマ線・EOG滅菌可能 耐熱温度(℃) +80
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップセーフフローバルブ
専用デバイスや金属針を必要としません。 EOG滅菌済(個包装)。
仕様 セーフフローバルブのみ、【延長チューブ】なし 材質 シリコン・PC(ポリカーボネート) アズワン品番 7-3485-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218474021 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50個)
9,398 税込10,338
翌々日出荷

軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃) 5~40 寸法A(mm) 11 寸法B(mm) 11 寸法W(mm) 30 接続方法 外径Φ1.6チューブ/ルアーメス 耐圧(MPa) 0.25 材質(接液部) CTFE、PTFE(フッ素樹脂) アズワン品番 2-9974-01
1個
20,980 税込23,078
当日出荷


VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質 PVDF(フッ素樹脂) 仕様 高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可 適合 PVDF製・軟質チューブ用 タイプ オスルアーロック
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
使用温度範囲(℃) 5~40 耐圧(MPa) 0.25 材質(接液部) CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
15,000 税込16,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。
材質 本体/ポリカーボネート バルブ部/PE 長さ(mm) 33 タイプ 二方ロック型 接続口 メスルアーハブ型-オスルアーロック型
1組(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
4,633 税込5,096
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm) 20 適合チューブ シリコンチューブ
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃) 5~40 耐圧(MPa) 0.25 材質(接液部) CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
6,640 税込7,304
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃) 0~+60 最高使用圧力(MPa) 0.25
1個
6,388 税込7,027
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃) 0~+60 最高使用圧力(MPa) 0.25
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
規格 プラグ
1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷