- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 掃除機
- ルンバ 紙パックのおすすめ人気ランキング
ルンバ 紙パックのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新98件の「ルンバ 紙パック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルンバ」、「フィルター掃除機」、「パーツケース 2段」などの商品も取り扱っております。
1パック(3枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1パック(3枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
抗菌機能付きゴミパック3個入り。
対応機種
DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT T9 AIVI +・DEEBOT T9+・DEEBOT N8 PRO+・DEEBOT N8+・DEEBOT T8 AIVI+・DEEBOT OZMO T8+・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[グレー]・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[ホワイト]
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。
ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。
コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。
吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。
4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカー
パナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
オフィスにも店舗にも!
18V×2本で大面積をお掃除します。
大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。
マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。
業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。
清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L)
2.5
付属品
リモコン、センサウォールテープ
電圧(V)
18
適合面積(m2)
600
太さ(Φmm)
50
充電器形名
DC18RD(別売)
ブラシ幅(mm)
260
タイマー
入/切
適合バッテリー
BL1860B(別売)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
仕様
短手方向の仕切タイプ
色
クリア
仕切板
4
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(仕切板)
ポリプロピレン
トラスコ品番
356-5742
適合機種
TKC-1200
質量(g)
480
1パック
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合
MC- 。U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズ
アズワン品番
64-8907-59
1パック(5枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
中身が見易いクリアータイプ
用途パーツの収納に
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
46
質量(g)
215.8
奥行(mm)
131
仕切板
可変仕切板2枚、固定仕切板3枚付
仕切数(個)
(最大)6
仕切り
あり
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体内寸法(mm)
265×111×42
有効内寸法・奥行(mm)
111
有効内寸法・高さ(mm)
42
材質(仕切板)
ポリプロピレン
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。
適合機種
TKC-1200
質量(g/パック)
500
トラスコ品番
356-5734
質量(g)
500
品名
合成繊維フィルターバック(10枚入り)
1パック(10枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
業界初!左右どちらからでも開閉可能
ワンバックルでクイックオープン
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現
フタ部取り外し可能(省スペース設計)
仕様
どっちもオープン、フタ取外しOK、四方アール付
材質
コーポリマー
高さ(mm)
40
ピッチ(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
33
お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。
お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。
自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します)
念入りモード(念入りにお掃除します。)
スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します)
隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。)
マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。)
モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。
落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。
ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。
UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用
付属品
専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
15
電源
ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A
連続使用時間(分)
90
吸引能力
1400Pa
運転音(dB)
65
充電時間(時間)
4~5
充電池タイプ
リチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
300×300×55
面積(m2)
80(最大クリーニング作業)
集塵容量(mL)
160
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
適合機種
MC-。D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
1パック(10枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ
245×260
対応
パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
中皿付きの2段収納モデル。
中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。
使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切板
12
仕切数(個)
(最大)15
仕切り
4枚(本体可変)。8枚(中皿可変)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
USB過電流保護機能で安全設計
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:L型
色
ホワイト
出力(W)
AC:1400以下
コンセント個数
2
対応機種
本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。
電力(V/A)
DC出力:5/2.4
USBポート
2
耐トラッキング
あり