ルーフベースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
188件の「ルーフベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TVアンテナポール」、「アンテナポール」、「屋根馬」などの商品も取り扱っております。
裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手側への付着等の心配もいりません。 ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。 ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置に置いても使用できます。
1箱(12枚)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 種別 BS・CSアンテナ50cm以下用 質量(kg) 約2.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

熱による相手方への付着がありません ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置においても使用できます
用途下屋用。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。 強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
1箱(50枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。 屋根用としても最適。 熱による相手側への付着及び汚染性がない。 滑り止め及びクッション効果が抜群。
1箱(50枚)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。 ・狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。 ・堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はありません。 ・スライド式でセットも簡単。 ・ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。
用途足場支柱の沈み防止用敷板
1箱(40枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質 再生ポリエチレン 質量(kg) 250 ベース寸法(mm) 140×140
1個
725 税込798
当日出荷

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ケーマックスLベース
高い強度を誇る下屋用樹脂敷板。耐熱樹脂を底面に採用、屋根への色移りを防止します。
1ケース(12枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。
寸法(mm) 全長:535、股幅:355 質量(kg) 1.4 材質(本体) 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 適合マスト径(Φmm) 25~32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げによりサビに強く、あらゆる環境でご使用いただけます。 専用ステーリング付で建柱作業も簡単です。 別売のポール(P.32)M-25、M-32-P、M-25Z、2M-25S、2M-32S、4M-32Sを取り付けることによってUHFアンテナも設置することができます。
付属品 専用ステーリング 種別 ホーム用 質量(kg) 2.8
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番 296-5364 寸法(mm) Φ34×380L 質量(kg) 3.3 規格 (社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm) 140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

質量(kg) 0.75 規格 仮設工業会認定品 表面処理 (パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ ベース寸法(mm) 120角 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm) ネジ棒:約380 質量(kg) 3.75 表面処理 電気メッキ 棒径(Φmm) ネジ:34 ベース寸法(mm) 140 × 140 ベース穴径(Φmm) 12
1式(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷