- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ルーフマットのおすすめ人気ランキング
ルーフマットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「ルーフマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚れ防止マット」、「クッションマット」、「スポンジシート」などの商品も取り扱っております。
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質
軟質塩化ビニール
色
緑
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
915
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質
軟質塩化ビニール
幅(mm)
910
長さ(m)
20
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-5等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容
ジョイントマット4枚set(サイドパーツ:コーナー用ふち 4本 + ストレート用ふち 4本+コーナー用予備ふち 4本)
総質量(kg)
約1.3
材質
ポリエチレン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1枚あたりの外寸:約450×450×20
材質
ウレタンシート
色
透明
寸法(mm)
500×500
硬度
アスカーC67
長さ(mm)
500
耐油性、防水性に優れ床などを傷つけにくくします。
用途内装業の床養生に。
脚立、踏台などの床傷つき防止に。
長さ(mm)
1000
色
グレー
材質
ナイロン、ポリエステル
厚さ(mm)
1.6
衝撃吸収、防音効果(遮音等級 特級取得商品(ΔLL-5等級))、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
セット内容
ジョイントマット8枚set(サイドパーツ:コーナー用ふち 8本 + ストレート用ふち 8本+コーナー用予備ふち 8本)
総質量(kg)
約1.2
材質
ポリエチレン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1枚あたりの外寸:約300×300×20
クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。
※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生
厚さ(mm)
約5
材質
ポリエステル
色
(表)ネイビー、(裏)ネイビー
RoHS指令(10物質対応)
対応
フロア形状に合わせて自由にカットできる。耐久性抜群防水素材使用。裏面特殊素材でズレに強い。
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
アスファルトルーフィングの200倍以上の透湿性をもちます。
用途屋根下地材
長さ(m)
40
材質
ポリエステル+ポリエチレン+ポリプロピレン(複合素材)
幅(mm)
1000
1箱(2本)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
吸収力の高いディスポーザブルシーツです。
ソフトな材質で肌触りも快適です。
大判サイズなので手術台・分娩台・ベッド用シーツに最適です
防水性に優れ、水分の浸透を防ぎます。
空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。
優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。
断熱性や防湿、防水性に優れています。
省資源・リサイクル適性に優れています。
用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc)
農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc)
建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc)
雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc)
その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
ブレッケージの防止に役立ちます。また、作業時の足・腰の疲労防止にも効果があります。
耐油性、排水性にも優れた耐久性抜群のマットです。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
12
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1540×930
TKG品番
9-1454-0401
TKG品番(2017)
6-1302-0501
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
カラーが異なるリバーシブル仕様です。色の組み合わせで様々なデザインを楽しめます。水洗い可能なのでニオイのある汚れもきれいに洗い流せます。サイドパーツを取り付けることで隙間へのゴミを防ぐことができ、お掃除しやすくなります。弾力のある素材でペットや家具による傷を防止します。表面は滑りにくい安心の凹凸加工です。
材質
ポリエチレン
入数(枚)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×20
厚さ(cm)
2
適用畳数
江戸間(88×176cm):18枚/京間(95×191cm):24枚
床暖房
使用可
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色
グレー/ダークグリーン
材質(本体)
ポリプロピレン
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)