- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- ルーフレール用キャリアのおすすめ人気ランキング
ルーフレール用キャリアのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新94件の「ルーフレール用キャリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーフレール」、「Uボルト」、「アクア ルーフキャリア」などの商品も取り扱っております。
ベーシックシステムキャリア(ルーフレールタイプ)。コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。
種類
ベーシックキャリア(ステー)
主な使用車種
●トヨタ。カローラフィルダー(ルーフレール付き)H12.8~、E12♯G・14♯G系
ステー高(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。
軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用
タイプ
ルーフレール固定タイプ
種類
ベーシックキャリア
最大積載量(kg)
30
高さ外寸(mm)
142
幅内寸(mm)
880
外寸法(mm)
(取付可能ルーフレール間)最大1060
キーをロックしないと鍵が抜けないセーフティーロックシステム。
レバー操作で簡単に、積まない時はローフォルム、使用するとき立てることで、ルーフとバインディングの干渉を防止。
ルーフレール用。
ステンレス製マルチストラップ取付。
ECE外部突起規制認定品。
高さ173mm(UP時293mm)。
質量(kg)
10
色
ブラック×シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×940×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
極太サイズのルーフレールにも取り付け可能
用途システムキャリア用ステー
色
ブラック
サイズ(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ローダウンフォルムのステー
専用取付部があるクルマに。
ステー高29mm。車種別の取付フック(別売)が必要です。
用途システムキャリア用ステー
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
XS200が取付性を向上させXS201にマイナーチェンジ
極限のローダウン形状でクルマとの一体感を実現
ECE基準認定品
取付けには車種別取付フック(別売)とエアロベースバー(別売)が必要です
バーの突出しの無いスタイリッシュなエアロスタイル
適正になると締め過ぎを防ぎ、空転するトルクレンチ付属
キーロック標準装備
用途エアロベースステー
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類
ベーシックキャリア
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)
60
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色
ブラック
質量(g)
3100
タイプ
ルーフオンタイプ
法規制
ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容
バー2本、バーエンドキャップ
色
ブラック
種類
ベーシックキャリア(バー)
innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具
セット内容
車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚
質量(g)
800