ルーペ めがねのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,743件の「ルーペ めがね」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネ 取り付け ルーペ」、「ゴーグルルーペ」、「双眼 ルーペ」などの商品も取り扱っております。
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.25 紫外線カット 99.9% 調整機能 長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます
倍率(倍) 約2 寸法(mm) W62×D21×H120 材質(本体) アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 15 種類 メガネルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm) W136×H42.5 焦点距離 約30~40cm 付属品 専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書 材質 レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂 質量(g) 27.5 タイプ ラージ 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×45 倍率(倍) 1.6 フレーム長(mm) 164.5
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍) 約1.5、約2、約2.5 寸法(mm) W163×D184×H60 材質(本体) 鼻あて/POM フレーム/TR-90 質量(g) 25 種類 ヘッドルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。 眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。 レンズの跳ね上げも可。 日本製。
レンズサイズ(mm) 74×28 質量(g) 21 タイプ 眼鏡用ルーペ(双眼) 種類 眼鏡用ルーペ 本体寸法(mm) 99×74×22 材質(レンズ) アクリル
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率 1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g) 約120(本体のみ) 種類 ヘッドルーペ 電源 単4乾電池2本(別売り) レンズ (交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm) 1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書 (1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍) 約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm) 約28×74 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) 約230×145×55 本体質量(g) 約 34 使用電池 LR1130×3個 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

作業をしながら手元を大きくハッキリと見たい時に。フレームに枠がないため、広い視野を確保できます。片手でレンズの上げ下げが可能のため、掛け外し不要。メガネの上からでも装着可能です。レンズは薄くて軽いものを採用。歪みが少ないため、目の疲れを抑えます。また、ハードコート処理を施しているため、キズが付きにくいです。紫外線99%以上カット。ソフトケース・メガネ拭き付
材質 ポリカーボネート 質量(g) 35 角度(°) レンズ跳ね上げ:100
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視野の広い大型レンズで楽々拡大!手元作業に最適! 両手が使える ” めがねタイプ ” だから作業も楽々!! 愛用のめがね、コンタクトレンズの上からも掛けられます 汎用タイプだから、防災セットに加えると、災害時に家族等と共用可能。 倍率 1.6倍、25~40cmの対象物が一番良く見えます。 (見え方・焦点距離には個人差があります) 手元作業に最適。 ポリカーボネート製だから柔らかくて丈夫。お尻で踏んでもこわれません。
材質 レンズ・フレーム:ポリカーボネート、鼻当て:シリコン 質量(g) 約34 レンズ色 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約150×165×46 フレーム色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ
両手を使った作業が可能になります。
用途両手を使う組み立て作業、検品など。 倍率(倍) 2・2.5・3 寸法(mm) (レンズ)28×74、(フレーム)144×48×24 仕様 フレームタイプ トラスコ品番 321-3137 質量(g) 39 種類 メガネルーペ
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

作業に便利。視野が広く使いやすいメガネタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。 レンズサイズ(mm) 45×110 材質 レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂 タイプ フレームタイプ 種類 メガネルーペ
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色 機能 つる伸縮可 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカハードコート 調整機能 長さ調整可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×168×50 材質(フレーム) ポリカーボネイト 材質(レンズ) アクリル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量でスリムなフレーム 作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム) ポリカーボネイト 材質(レンズ) ポリカーボネイト
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。 セット内容 専用ケース、調整器具 材質 Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材 質量(g) 54 2018年トラスコ掲載ページ 1 1432
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニアメガネルーペ
メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
付属品 クロス、ケース 質量(g) 42 レンズサイズ(mm) L142×W180×H50
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査 レンズ倍率 1.6倍、2.0倍 レンズサイズ(mm) 40×110 色(フレーム) ホワイト 付属品 専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース 材質 (本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) (顔幅)130、(つる)145 ケース寸法(mm) 170×77×60
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

拡大率1.8倍のメガネ型ルーペ。メガネタイプの為、両手が使えます。読書、趣味などに1つあれば、使い勝手の良いルーペです。※ご使用中のメガネの上からも掛けられます。
材質 レンズ=プラスチック(アクリル樹脂) 枠・つる:プラスチック(ポリカーボネイト) サイドレンズ:ポリカーボネイト 質量(g) 約55 寸法(cm) 16.5×17×5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

眼鏡の上からもOK!ハッキリ・拡大率1.6倍くっきり見え、ワンタッチで跳ね上がり両手が自由に使える メガネタイプのハネアゲ式拡大鏡。厚生労働省認可の『一般医療機器』です。ハードコートでキズが付きにくい軽量オリジナルレンズ。ブルー光線約20%カット。
用途手元の細かい作業、工作、読書、手芸、ネイルケアやパソコン、スマホ操作等に最適です。 機能 メガネ併用可 質量(g) 34 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 145×170×43 材質(フレーム) ポリカーボネイト 材質(レンズ) ポリカーボネイト 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:18B3X00004AT2057 拡大率(倍) 1.6 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。 質量(g) 40 種類 アイルーペ 電源 コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属) 最大幅(mm) 80
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)