- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ルーペ メガネクリップのおすすめ人気ランキング
ルーペ メガネクリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新88件の「ルーペ メガネクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手術用ルーペ」、「メガネ 取り付け ルーペ」、「ヘルメット ルーペ」などの商品も取り扱っております。
視野が広く使いやすいクリップタイプのルーペです。持ち運びにも便利なソフトケース付です。
用途両手を使う細かい作業、検品作業。読書などにも。
レンズサイズ(mm)
45×110
セット内容
本体、レンズ、ソフトケース、レンズクロス
材質
レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂
タイプ
クリップタイプ
種類
メガネルーペ
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)
40
種類
アイルーペ
電源
コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)
80
レンズサイズ(mm)
74×28
材質
プラスチック・他
種類
メガネルーペ
レンズ
アクリルレンズ
サイズ(mm)
縦 99 × 横 74 × 高 22 mm
自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
レンズサイズ(mm)
28×74
質量(g)
18
タイプ
メガネ用クリップルーペ
種類
ヘッドルーペ
本体寸法(mm)
65×74×26
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズ径(Φmm)
110×45
質量(g)
27
材質(レンズ)
双眼アクリル(キズ防止コート)
お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。
眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。
レンズの跳ね上げも可。
日本製。
レンズサイズ(mm)
74×28
質量(g)
21
タイプ
眼鏡用ルーペ(双眼)
種類
眼鏡用ルーペ
本体寸法(mm)
99×74×22
材質(レンズ)
アクリル
お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。
高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。
装着していても疲れません。
装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます。
拡大率(倍)
約2
寸法(mm)
W62×D21×H120
材質(本体)
アセタール樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)
15
種類
メガネルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
99.9%
調整機能
長さ・角度調整可
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)
約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)
約28×74
種類
ヘッドルーペ
本体寸法(mm)
約230×145×55
本体質量(g)
約 34
使用電池
LR1130×3個
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
用途部品の組立て・検査。
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
105
トラスコ品番
405-2226
材質
レンズ:アクリル、本体:ABS
全長(mm)
310
質量(g)
145
種類
スタンドルーペ
電源
ボタン型電池(LR43)×3個(付属)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。
強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。
また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。
旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
倍率(倍)
4.5倍
レンズサイズ(mm)
30
トラスコ品番
805-1864
サイズ
157×36×18mm
質量(g)
14
種類
スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)
プラスチックレンズ
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)
約1.5、約2、約2.5
寸法(mm)
W163×D184×H60
材質(本体)
鼻あて/POM フレーム/TR-90
質量(g)
25
種類
ヘッドルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。
セット内容
専用ケース、調整器具
材質
Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
質量(g)
54
2018年トラスコ掲載ページ
1 1432
ご自身のメガネにクリップするだけでサングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
レンズ厚1.2mm。
形状
二眼型
材質
金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
色
クリア
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
130
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
質量(g)
約200
範囲(mm)
クリップ部:約50
レンズ径(Φmm)
100
倍率(倍)
2、サブレンズ:4
レンズ
プラスチックレンズ
アーム長さ(mm)
約230
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷