ルーペ メガネタイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
254件の「ルーペ メガネタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「額帯鏡」、「ヘルメット ルーペ」、「メガネ タイプ 拡大 鏡」などの商品も取り扱っております。
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率 1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g) 約120(本体のみ) 種類 ヘッドルーペ 電源 単4乾電池2本(別売り) レンズ (交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm) 1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書 (1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

頭にセットできるので、両手が使えます。メガネを掛けたままでも使用できます。軽量で首への負担が少なく作業の疲れを軽減します。
用途工作、検品、読書等の作業に使用するルーペ 材質 本体:ABS樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍) 約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm) 約28×74 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) 約230×145×55 本体質量(g) 約 34 使用電池 LR1130×3個 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。 セット内容 専用ケース、調整器具 材質 Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材 質量(g) 54 2018年トラスコ掲載ページ 1 1432
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
倍率 2.3倍・3.3倍(2段階) トラスコ品番 250-9130 材質/仕上 レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル 質量(g) 190 種類 ヘッドルーペ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.25 紫外線カット 99.9% 調整機能 長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ交換式 メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍) 1.5、2、2.5、3.5 レンズサイズ(mm) 103×49 付属品 レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚 質量(g) 206 種類 ヘッドルーペ 電源 単4電池3本(別売) 材質(レンズ) アクリル製 LED寿命(時間) 約40000
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍) 約1.5、約2、約2.5 寸法(mm) W163×D184×H60 材質(本体) 鼻あて/POM フレーム/TR-90 質量(g) 25 種類 ヘッドルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エンジニアヘッドルーペ
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g) 180 種類 ヘッドルーペ
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。 倍率 1.8倍、2.3倍、3.5倍 レンズサイズ(mm) 36×89 トラスコ品番 321-3129 寸法(mm) 134×255×40(装着) 質量(g) 194 種類 ヘッドルーペ 使用電池 コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) ワーク面との距離(mm) 160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍) 材質(レンズ) ガラス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
用途組み立て、検査、読書などに 倍率(倍) 1.2、1.8、2.5、3.5 電源 単4形乾電池×3本(テスト用付属) 電池寿命(時間) 約40000 電池使用時間(時間) 約20(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

仕様 拡大率 = 1.5, 10.5, 3.0, 9.0。。照光ヘッドバンド拡大鏡. このヘッドバンド拡大鏡は、作業調査から趣味一般まで幅広い作業に最適です。 多層コーティングのアクリルレンズは、4段階の拡大レベルとデュアルLED照光を備えています。 このハンズフリー拡大鏡は、シンプルで使いやすく、LEDを縦横に調整可能です。. 主な特徴 ;作業調査、工芸、読み取りなど幅広いタスクに最適 ;4段階の拡大を選択可能 ;縦横に調整可能なLED照光 ;必要に応じて調整可能なバイザー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


作業性抜群の新型ヘッドルーペ。 ホビー等細かい作業など、さまざまな場所で活躍します。
倍率(倍) 約1.2/1.8/2.5/3.5 レンズ径(Φmm) 約115×50(フロントレンズ) 付属品 アクリルレンズ×4 種類 ヘッドルーペ 本体寸法(mm) 約240×196×55 本体質量(g) 約110 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
用途細かな作業、模型工作、裁縫時に 付属品 本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス 質量(g) 29(レンズなし) 電源 単4乾電池3本(別売り) 倍率 1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5× 光源 LEDライト2個
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
用途組み立て、検査、読書などに。 種類 ヘッドルーペ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます
倍率(倍) 約2 寸法(mm) W62×D21×H120 材質(本体) アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 15 種類 メガネルーペ 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷

両手が使え、レンズの組み合わせにより様々な倍率に対応可能です。 LEDライト付のため細かい作業にも適しています。 メガネを掛けたままでも装着可能です。 外側に傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。 通常の倍率は1.8倍。内側のレンズを立てると3.3倍になります。 特に細かいものを見るときにお使いください。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。両手の使用を必要とする精密作業。 倍率(倍) 1.8(両目レンズ)、3.3(両目レンズ)、4.8(片目)、6.3(片目) 仕様 替ランプ交換不可 トラスコ品番 798-5193 質量(g) 150 電源 ボタン電池(CR2016)×2個(別売) レンズサイズ(mm) 85×35 材質(レンズ) ガラス(1.8倍)、アクリル(3.3倍)/ガラス(補助)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付ヘッドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm) 22×38 mm(1枚) 種類 ヘッドルーペ 光源 LED発光ダイオード 使用電池 CR2016リチウムバッテリー(2個) 本体サイズ(mm) 縦 220×横200×高88 (mm) 。頭部最大:65(mm) 材質(レンズ) ホワイトガラスレンズ
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色 機能 つる伸縮可 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカハードコート 調整機能 長さ調整可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)