- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ルーペ ライト付き 20倍のおすすめ人気ランキング
ルーペ ライト付き 20倍のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「ルーペ ライト付き 20倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静脈可視化装置」、「拡大鏡 ライト付き」、「ルーペ 工業用」などの商品も取り扱っております。
顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。
LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用
仕様
(替ランプ)交換不可
材質
ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類
手持ち式
電源
単3乾電池×2本(付属)
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様
LEDライト付
付属品
ポーチ付
材質(本体)
ABS
種類
手持ち式
使用電池
単4形×3個(別売)
材質(レンズ)
ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類
手持ち式
電源
単4電池3個
照明
白色LED1個
LEDランプ内蔵型なので暗い場所でも使用できます。
経年変化の少ない樹脂レンズを採用し、傷がつきにくい構造です。
用途一般検査用
仕様
(替ランプ)交換不可
材質
ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂
種類
手持ち式
電源
単3乾電池×2本(付属)
LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
30
トラスコ品番
394-7599
全長(mm)
180
質量(g)
90
種類
手持ち式
測定範囲(mm)
20
電源
単2乾電池×2本(別売)
レンズ
ガラス・アクリル(2枚重ね)
連続使用時間(時間)
30(マンガン乾電池)
最小目盛(mm)
0.5
替球
交換不可
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類
手持ち式
電池
単2乾電池2本(※別売)
材質(レンズ)
ガラス
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率
10倍
電源
LR41×3個(別売)
付属品
スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類
スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応
倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。
材質(本体)
ABS
電圧(V)
3
レンズ色
(LED部)無色透明
材質(ケース)
PVC
使用電池
単4形乾電池×3
寿命
アルカリ電池で約40h
材質(レンズ)
ガラス
光度(mcd)
8000~10000
LED寿命(時間)
40000
直径(mm)
(LED部)約5
指向性
約30°
照明装置付きで暗いところでも検査ができます。
用途暗い場所での(光源が乏しい時の)検査・測定。
種類
手持ち式
電源
単2乾電池×2本(別売)
替球
豆電球2.5V(0.5A)
付属品
ボタン電池3個(装着済)、カバーケース
種類
携帯用
電源
ボタン電池3個
連続点灯時間
約40分(その後は暗く点灯します)
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍)
2.5
タイプ
ライト付きルーペ
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。
倍率(倍)
約10
レンズ径(Φmm)
約25
本体寸法(mm)
約180×5×5.5
本体質量(g)
約150
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)
10
質量(g)
約105
寸法(Φ×高さH)(mm)
45×53
レンズ径(Φmm)
30
板直径(Φmm)
(スケール)35
レンズ
ガラス
使用電池
SR936SW×4個(別売)
ライト種類
LED
灯数
8灯
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)