- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ルーペ 工業用のおすすめ人気ランキング
ルーペ 工業用のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新288件の「ルーペ 工業用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検査用 拡大鏡」、「池田レンズ」、「ルーペ 20倍」などの商品も取り扱っております。
アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。
印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
材質
ABS・アクリル・ガラス
種類
スケールルーペ
材質(レンズ)
ホワイトガラスレンズ
携帯用LEDライト付ルーペで場所を選ばず暗いところでもはっきりよく見えます。
4倍レンズが1枚、6倍レンズが1枚、合わせて見ると10倍で3種類の倍率で
見る事ができます。
倍率(倍)
4倍&6倍&10倍
レンズサイズ(mm)
23
トラスコ品番
805-2053
材質(本体)
ABS・真鍮・アクリル・他
質量(g)
30
種類
ポケットルーペ
電源
ボタン電池4個付属[AG2]
本体サイズ(mm)
60×31×25 mm(レンズ収納時)
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
28
トラスコ品番
805-2055
材質
アルミ・黒塗装・PVC
質量(g)
38
種類
手持ち式
レンズ
ガラスレンズ(2枚構成)
作動距離(mm)
約2cm
サイズ(mm)
(1)105×(2)35×(3)20 mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。
用途両手を使う組立作業、検品など。
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
130
トラスコ品番
365-0120
幅(mm)
270
質量(kg)
2.74
種類
スタンドルーペ
奥行(mm)
360
電源
単2乾電池×4本(別売)
アーム長さ(mm)
480
光源
LED×20個
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類
手持ち式
電源
単4電池3個
照明
白色LED1個
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品
ケース
タイプ
高倍率ルーペ
種類
携帯用
倍率(倍)
6
レンズサイズ(mm)
30mm(2枚構成)
トラスコ品番
805-1952
材質
亜鉛・黒塗装
質量(g)
61
種類
縞見ルーペ
目盛
20mm・1インチ目盛
サイズ(mm)
本体サイズ(組立時): 長さ48×幅40×高さ52mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率
10倍
電源
LR41×3個(別売)
付属品
スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類
スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)
4
消費電力(W)
15
定格電圧(V)
AC100
全高(mm)
430
範囲(mm)
レンズ可視:Φ140
電源コード(m)
1.8
色温度(K)
5000
照度(Lx)
5500
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
84
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様
LEDライト付
付属品
ポーチ付
材質(本体)
ABS
種類
手持ち式
使用電池
単4形×3個(別売)
材質(レンズ)
ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
付属品
ボタン電池3個(装着済)、カバーケース
種類
携帯用
電源
ボタン電池3個
連続点灯時間
約40分(その後は暗く点灯します)
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズ
ガラス(2群3枚組み合わせ)
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)
(レンズ)15
仕様
クロームナシジメッキ
種類
携帯用
材質(レンズ)
ガラス
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)
グリーンガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)