ルーペ 100倍のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
125件の「ルーペ 100倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡 100倍」、「ルーペ 50 倍」、「ルーペ」などの商品も取り扱っております。
高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 約25(電池含む) 電源 ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属) 倍率(倍) (拡大率)約60~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納時/32×22×84 連続点灯時間 約4時間 点灯方式 LEDライト 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

小型軽量の測定用顕微鏡。 解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。 用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 41.5×122 種別 スコープ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類 スケールルーペ 最小目盛(mm) 0.1 材質(レンズ) ガラス
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など 幅(mm) 70 質量(g) 320 タイプ 正立像タイプ LED色 白色LED 材質(レンズ) ガラス
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm) 12.4×127 種別 スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。 トラスコ品番 404-6293 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 83×33×20 質量(g) 31 電源 アルカリ電池LR11303個(付属) レンズ倍率 60倍~100倍 使用電球 LED 光度(mcd) 12900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率 10倍 電源 LR41×3個(別売) 付属品 スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類 スケールルーペ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源 PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm) Φ36×135 本体質量(g) 56 接続方式 USB2.0 センサー 約200万画素CMOS 光源 高照度白色LED×8 最大消費電力(W) 0.75 動画記録サイズ 640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ 1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,722 税込8,494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び簡単タイプのポケットミクロスコープ。 LED8灯照明付なので暗い場所でも観察可能。 鏡筒を上下させるだけで70・80・90・100倍に倍率変更できます。
用途金属・印字、半導体基板・などの検査、植物の観察など 倍率 70、80、90、100 トラスコ品番 812-7703 セット内容 専用ライトコントローラー付電池ボックス(単3×4本用)、単3電池×4本、先端ガイド(細) 全長(mm) 137~180 質量(g) 160 最小径(Φmm) 23.3 最大径(Φmm) 30
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。 寸法(幅W×高さH)(mm) 13×129
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。 コンパクトなサイズなので携帯に便利です。 倒立像タイプ。
付属品 専用ケース トラスコ品番 805-2035 サイズ 49×86×20mm 質量(g) 54 倍率 60~100倍(ズーム) 使用電池 LR1130×3個(付属)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

アズワンルーペ
倍率 10× レンズ径(Φmm) 25 仕様 視野径:32mm・有効径:30mm 付属品 スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔) 質量(g) 約75 種類 スケールルーペ アズワン品番 1-4317-01
1個
6,435 税込7,079
当日出荷

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡 ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーク・スケール・ルーペに照明装置を付けて検査能力をUP。品質管理に最適
用途表面の形状検査。 付属品 スタンダードスケール(十字線、横軸目盛)取付済 種類 スケールルーペ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)