- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- ルーペ 20倍のおすすめ人気ランキング
ルーペ 20倍のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新149件の「ルーペ 20倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ 検査用」、「ルーペ 50 倍」、「高倍率ルーペ」などの商品も取り扱っております。
大型タイプです。
用途時計などの修理・加工。
倍率(倍)
4
レンズ径(Φmm)
36
トラスコ品番
219-1326
質量(g)
20
種類
アイルーペ
外径×高さH(Φmm×mm)
40×27
材質(レンズ)
ガラス
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率
10倍
電源
LR41×3個(別売)
付属品
スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類
スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)
グリーンガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。
2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。
収納できて持ち運びに便利。
日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。
付属品
ケース
タイプ
高倍率ルーペ
種類
携帯用
LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
30
トラスコ品番
394-7599
全長(mm)
180
質量(g)
90
種類
手持ち式
測定範囲(mm)
20
電源
単2乾電池×2本(別売)
レンズ
ガラス・アクリル(2枚重ね)
連続使用時間(時間)
30(マンガン乾電池)
最小目盛(mm)
0.5
替球
交換不可
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様
拡大率 = 20。レンズ直径 = 26mm。タイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡。。両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様
LEDライト付
付属品
ポーチ付
材質(本体)
ABS
種類
手持ち式
使用電池
単4形×3個(別売)
材質(レンズ)
ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。
用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。
倍率(倍)
約2/4
レンズ径(Φmm)
約87
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
約220×97×20
本体質量(g)
約156
材質(レンズ)
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。
種類
スケールルーペ
最小目盛(mm)
0.1
材質(レンズ)
ガラス
付属品
ボタン電池3個(装着済)、カバーケース
種類
携帯用
電源
ボタン電池3個
連続点灯時間
約40分(その後は暗く点灯します)
凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。
用途精密検査、鑑定。
寸法(mm)
(レンズ)15
仕様
クロームナシジメッキ
種類
携帯用
材質(レンズ)
ガラス
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズ
ガラス(2群3枚組み合わせ)
大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類
手持ち式
電源
単4電池3個
照明
白色LED1個