ルーペ 25倍のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
140件の「ルーペ 25倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンルーペ」、「peak ルーペ」、「ルーペ 印刷」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm) 12.4×127 種別 スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高倍率を高精度に観察できる高性能レンズ設計のルーペです。 2枚構成レンズで歪を防ぎ高精度の鑑定が可能。 収納できて持ち運びに便利。 日本製。
用途植物・昆虫観察に最適。 付属品 ケース タイプ 高倍率ルーペ 種類 携帯用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジニアポケットルーペ
倍率(倍) 8、15 レンズ径(Φmm) 13、25 仕様 倍率8倍・15倍/レンズ径13mm・25mmの2こ付ポケットルーペ 全長(mm) 150 種類 ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率 10倍 電源 LR41×3個(別売) 付属品 スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類 スケールルーペ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。 種類 携帯用 材質(レンズ) ガラス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍) 20 レンズ径(Φmm) 21 寸法(mm) (閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g) 40 種類 ポケットルーペ 材質(レンズ) ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。 寸法(幅W×高さH)(mm) 13×129
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡 ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ) グリーンガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラススケール付なので、細かい検品作業、寸法確認には最適です。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍) 10 付属品 本体収納袋付 質量(g) 40 種類 スケールルーペ 寸法(Φ×高さH)(mm) 37×50 目盛範囲 センター0mm、左右12mm 最小目盛(mm) 0.1 視野 25mm 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類 スケールルーペ 最小目盛(mm) 0.1 材質(レンズ) ガラス
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 拡大率 = 25。イルミネーション = あり。バッテリ駆動 = あり。バッテリタイプ = LR44。タイプ = ポケットマイクロスコープ。。フォーム内張りケース。. ポケットマイクロスコープ. 測定スケール ラバーアイカップ フォーカスリング アクリルオブジェクトエッジ 側面実装型ミニトーチ(バッテリは含まれない) ミニトーチには、3 x 1.5 Vアルカリボタン電池SR44が必要 最大高さ: 145 mm アクリルベース直径45 mm
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小型軽量の測定用顕微鏡。 解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。 用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 41.5×122 種別 スコープ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。
倍率 20 レンズ径(Φmm) 15 仕様 アクロマートレンズ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

折りたたみ式拡大鏡で持ち運びが容易です。
用途繊維の織り目、検査など。 倍率(倍) 6 寸法(mm) (レンズ)28 トラスコ品番 219-1342 測定範囲 25mm 質量(g) 62 種類 縞見ルーペ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×49×53 最小目盛 1mm
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

倍率(倍) 30(倒立像) 寸法(mm) 18×135 質量(g) 25 材質(レンズ) ガラス アズワン品番 64-5274-65
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

LEDライト付き、ポケットサイズのペン型の拡大鏡です。
倍率 24~53× 寸法(縦×横)(mm) 17.7×12.7 電源 ボタン電池(3xLR41・テスト用付属) 質量(g) 20 全長(mm) 132.1 アズワン品番 4-2040-01
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

寸法(mm) 13×129 材質(レンズ) 色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンド型のルーペです。
用途25mmの目盛付で、小さい寸法測定時等に使用するルーペ 種類 スタンドルーペ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)