ルーペライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
347件の「ルーペライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静脈可視化装置」、「ルーペ」、「ルーペスタンド」などの商品も取り扱っております。
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様 LEDライト付 付属品 ポーチ付 材質(本体) ABS 種類 手持ち式 使用電池 単4形×3個(別売) 材質(レンズ) ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
倍率(倍) 2.5 タイプ ライト付きルーペ 種類 手持ち式 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍) 10 質量(g) 約105 寸法(Φ×高さH)(mm) 45×53 レンズ径(Φmm) 30 板直径(Φmm) (スケール)35 レンズ ガラス 使用電池 SR936SW×4個(別売) ライト種類 LED 灯数 8灯 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類 手持ち式 電源 単4電池3個 照明 白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率(倍) 2/小玉5 寸法(mm) 約130×28×255 質量(g) 約182 レンズ径(Φmm) 120 使用電池 単4電池×4個(別売) ライト種類 LED 材質(レンズ) プラスチック 灯数 3灯
1個
999 税込1,099
当日出荷

スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。 LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率 10倍 電源 LR41×3個(別売) 付属品 スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース 種類 スケールルーペ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性抜群のLEDライト使用。暗い場所での作業に便利。
種類 手持ち式 電池 単2乾電池2本(※別売) 材質(レンズ) ガラス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。 材質(本体) ABS 電圧(V) 3 レンズ色 (LED部)無色透明 材質(ケース) PVC 使用電池 単4形乾電池×3 寿命 アルカリ電池で約40h 材質(レンズ) ガラス 光度(mcd) 8000~10000 LED寿命(時間) 40000 直径(mm) (LED部)約5 指向性 約30°
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍) 3、5、7 レンズサイズ(mm) 70×54 材質(本体) ABS 種類 携帯用 材質(ケース) PVC 使用電池 CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間 約10時間 材質(レンズ) アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品 単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g) 約214(電池含む) 倍率(倍) [大レンズ]4、[小レンズ]25 材質(グリップ) ABS樹脂製 レンズ アクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 260×120×32 照明 4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト) レンズ有効径(mm) [大レンズ]径100、[小レンズ]径24 連続点灯時間(時間) 約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ) グリーンガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ レンズ倍率 2倍、4倍 材質 本体:ABS樹脂 種類 手持ち式 使用電球 LED 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュで、日本製です。ライトが付いてるので暗い所でも見えます。軽くて強いアクリル樹脂使用。
種類 手持ち式
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。 倍率(倍) 10 レンズサイズ(mm) 30 トラスコ品番 394-7599 全長(mm) 180 質量(g) 90 種類 手持ち式 測定範囲(mm) 20 電源 単2乾電池×2本(別売) レンズ ガラス・アクリル(2枚重ね) 連続使用時間(時間) 30(マンガン乾電池) 最小目盛(mm) 0.5 替球 交換不可
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

倍率(倍) 20 レンズ径(Φmm) 21 寸法(mm) (閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17 質量(g) 40 種類 ポケットルーペ 材質(レンズ) ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍) 20 寸法(mm) 82×25×20 質量(g) 40 レンズ径(Φmm) 21 レンズ ガラス 使用電池 CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類 LEDライト2灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
用途一般検査用 仕様 (替ランプ)交換不可 材質 ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂 種類 手持ち式 電源 単3乾電池×2本(付属)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ティ・エス・ケイLEDライト付ルーペ
ライトをあてることで、凹凸のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。
種類 手持ち式 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。
レンズ倍率 2.5倍、小玉部6.5倍 レンズサイズ(mm) Φ90 材質(本体) ABS グリップ径(Φmm) 25 本体寸法(mm) 200×92 使用電池 単四電池2本 材質(レンズ) アクリル レンズ厚さ(mm) 13 アズワン品番 8-5798-01
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

倍率(倍) 20(中国メーカー基準) レンズサイズ(mm) 21 質量(g) 45 本体寸法(mm) 82×25×20 レンズ ガラスレンズ 使用電池 CX927×2個 付属
1個
2,898 税込3,188
当日出荷