- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ルーメン 測定のおすすめ人気ランキング
ルーメン 測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「ルーメン 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光量 測定 器」、「ジェットオイラー」、「コンパウンド容器」などの商品も取り扱っております。
クリップで簡単に固定できる接写(マクロ)レンズです。旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ。ちっちゃくて軽くてカンタン取付けだから旅のお供にピッタリです。マクロレンズと広角レンズの2パターン。小さな被写体を大きく写せるのが特長で、小物や植物・昆虫等の撮影に向いています。
レンズ倍率
(広角レンズ)0.67倍、(マクロレンズ)10倍
付属品
クリップ式のアタッチメント、レンズキャップ、レンズポーチ、レンズ拭き布
レンズ形状
広角レンズ、マクロレンズ
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
素材
アルミ/プラスチック/ゴム
保証期間
3か月
仕様
●対応サイズ:5~13インチに対応(スマホ/タブレット/ゲーム機)●本体重量:吸盤使用時 510g/クランプ使用時 530g●パッケージサイズ:335mm×80mm×120mm●総重量:857g●付属品:アーム本体×1、吸盤アタッチメント×1、ねじ式クリップアタッチメント×2、六角レンチ 大/中/小×各1
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。
1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応
Thunderbolt 3互換
HDCP 1.4に対応しています。
金メッキ仕様
RoHS対応
USB3.1 Gen1
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオス
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB3.1
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-C
コネクタ2
HDMIタイプA19ピン
最大解像度 8K/60Hz・4K/120Hz の高解像度表示が可能です。
DisplayPort端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPortケーブルです。
1本のケーブルで双方向通信が可能!
最大32.4Gbpsの高速伝送が可能!
複数のディスプレイを数珠つなぎにし、今までよりも簡単にマルチディスプレイ環境を構築することが出来ます。
HDRに対応:明暗の差をよりダイナミックに表現できます。
デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCP(HDCP2.2/1.4)に対応しています。
色
ブラック
規格
DisplayPort規格Ver1.4
コネクタ形状
DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
最大32.4
対応解像度
8K4K対応、Full HD(1080p)対応
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
DisplayPort
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約110×23×14
質量(g)
約19
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
最大4K(3840×2160/60Hz)の解像度で映画や仕事で高品質の画面を楽しむのに役立ちます。 ソフトウェア・ドライバ、または複雑なインストールを必要とせず、接続するだけで手軽に利用できます。 Laptop・PC・desktop・Nintendo Switch・Xbox one・PS4/5 Pro・video gameなどのHDMIポート搭載のデバイスに最適です。 スマートグラス・ARグラス・モニター(JAPANNEXT、ViewSonic、DELL、MSI、LG、BENQ)などのType-C搭載のディスプレイに最適です。
仕様
HDCP:2.2対応、Thunderbolt:3互換
付属品
電源用USB A - USB microBケーブル
電源
USBバスパワー
解像度
最大3840×2160/60Hz
入力端子
HDMI A(オス)
出力端子
USB Type-C(メス/DP Alt-Mode)
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
ステレオ対応
オス形状
HDMI(Type-A)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Display Portに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
画像+音声の伝送が可能です。
(※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。)
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築可能。
無酸素銅線材を使用した高品位ケーブル
Display Port Ver:1.2規格
ノイズ対策トリプルシールド採用
伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用
色
ブラック
規格
DisplayPort規格Ver1.2
コネクタ形状
DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ
金メッキ
シールド
トリプルシールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K対応
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
DisplayPort
無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。 4K/2K・HDR・HEC・ARC・3D・イーサーネット対応と、最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載しました。 HDMIケーブルはテレビ・ビデオ・パソコンだけではなくゲーム機などでも取り入れられており、4Kの映像を楽しみたい場合に最適です。 ノイズ対策としてトリプルシールドを採用しました。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。
仕様
●3D:対応●ARC:対応●Full HD:対応●HEC:対応●イーサネット:対応●バージョン:HDMI Ver.2.0
ケーブル長(m)
2
加工
金メッキ
解像度
4K/60p対応
端子
HDMI Type-A(オス) - HDMI Type-A(オス)
転送速度(Gbps)
18
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様
ミニピン Φ3.5
形状
オスーオス(ストレート型)3.5mm
色
ブラック
伝送速度・18Gbps 金メッキコネクタVer2.0 ハイグレードHDMI 2K/4K 60fps対応ロングケーブルです。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
4K/60fps(36/24bit)対応
HDR対応
BT.2020対応
HIGH SPEED with イーサネット対応
HDMI イーサーネットチャンネル(HEC)対応
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
3D映像対応
Deep color対応
CEC(基本リンク機能)対応
伝送速度 : 18Gbps
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
HEC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
4K2K対応、4K 60fps対応、Full HD(1080p)対応
変換タイプ
オス - オス
Lumen 電源ケーブル [ 1.5m ][ メガネ型2ピン(メス) - AC2ピン(オス) ]
ノートパソコン用AC電源アダプタにつなげられるメガネ型(2ピン)AC電源ケーブル
仕様
PSE:取得 ケーブル長:150 cm 最大対応電圧/電流:125V / 6A
端子
メガネ型2ピン AC2ピン
ケーブル長(cm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
123(電池含まず)
電源
単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
56×193×32
精度(%)
±4
温度精度
±1.0℃
表示形式
×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境
0~40℃、10~90%RH
保存環境
-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)
-9.9~49.9
測定範囲(Lux)
0~200000
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)
0~40000
トラスコ品番
397-9431
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)
210
電源
9V電池1本
精度
0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能
0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
用途学習や仕事の環境管理に
質量(g)
約70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×150×25
使用電池
アモルファスソーラー電池
測定範囲(Lux)
0~15000
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示
1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数
2000カウント
表示単位
Lx(ルクス)
受光素子
シリコンフォトダイオード
液晶表示器
4桁
階級(級)
JIS C 1609-1:2006 一般形AA
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品
9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格
JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示
デジタル表示
連続使用時間(時間)
約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×63×37
応答時間(秒)
オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲
0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性
±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子
シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番
402-7108
材質
ABS樹脂
質量(g)
190
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
精度
±(5%rdg+4digit)
測定方式
シリコンフォトダイオード
分解能
0.1Lx
連続使用時間(時間)
約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)
0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
55×38×170
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷