レべリングのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
803件の「レべリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レべリングフット」、「アジャスター」、「アジャスタパッド」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ)レベリングボルト
ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
用途工作機械、自動販売機用 材質/仕上 鋼/黒亜鉛めっき
1個
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本マルセルパスワード50
抜群の耐久性ある皮膜です。上品で美しい光沢になります。レべリング性に優れています。
用途化学床材の保護と光沢維持。 トラスコ品番 409-7041 質量(kg) 19.5 容量(L) 18
1缶
19,980 税込21,978
翌々日出荷


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
739 税込813
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M4)
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質 A6063S-T5 表面処理 アルマイト処理 クリア塗装 厚さt(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。
タイプ スタビライザー 高さ調整範囲(mm) ±6 許容傾斜角度(°) ±3° RoHS指令(10物質対応) 対応 レベル精度(mm/回転) 0.3
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf) 4903.3(500) 表面処理 ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
タイプ スタビライザー 高さ調整範囲(mm) ±6 許容傾斜角度(°) ±3° RoHS指令(10物質対応) 対応 レベル精度(mm/回転) 0.24
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白 温度範囲(℃) -30~80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質 (ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ 付属品 ナット1個、ワッシャー1個 ねじピッチ 細目 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 最高温度(℃) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染 最高温度(℃) 250 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)