レイヤーストーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
80件の「レイヤーストーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョリパットローラー」、「レイヤーストーンローラー」、「コンクリート スタンプ」などの商品も取り扱っております。
大塚刷毛製造パターンローラー
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。ポピュラーで気品あるデザインパターンです。全国マスチック事業協同組合連合会のパターン塗装指定品です。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。 材質 ポリウレタンフォーム サイズ レギュラー 質量(g) 約80.1 サイズ(inch) 7 パターン 塗装指定品 適合ハンドル レギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,688 税込6,257
当日出荷

表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
種類 ローラー
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷

変幻自在のテクスチャーを生み出します。
種類 ローラーセット 主な用途 塗装用 ローラーサイズ(inch) 9
1本
特価
6,398 税込7,038
当日出荷

網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。 モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに。 コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。 主な用途 外かべ・塀 使用場所 屋外用 仕様 うすめずに塗ってください 乾燥時間(時間) 約3(夏30℃)、約6(冬10℃) 危険物の類別 非危険物
1缶(8kg)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。のどかな春の空を思わせるパターン模様が得られます。適度な弾力を持つ特殊材料を使用。塗料の含みが良く、一回で下地作りをしながら模様付けが出来ます。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。 材質 ポリウレタンフォーム サイズ レギュラー 質量(g) 約72.4 サイズ(inch) 7 パターン 雲型 適合ハンドル レギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,688 税込6,257
当日出荷

変幻自在のテクスチャーを生み出します。
種類 ローラーセット 主な用途 塗装用 ローラーサイズ(inch) 7
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ 大穴 種類 ローラー ローラー径(Φmm) 70 スポンジ厚さ(mm) 14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変幻自在のテクスチャーを生み出します。
主な用途 塗装用 ローラーサイズ(inch) 7
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。下地作りのくばりローラーは、塗材の厚塗りのほか塗面の模様付きも可能です。ネタの含みが良く、簡単に均一な塗布ができます。
用途骨材入塗材、弾性タイル塗材用に。 サイズ レギュラー
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類 ローラー 主な用途 塗装用
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷

自分で描ける、木目模様!簡単に木目が描ける不思議なツール!。同じ柄でも力の加え方や色が変わるとイメージが変わります。模様をお楽しみください。
使用方法 (1)下塗りをしてよく乾かします。この色が浮き出してきます。しっかり乾かすことが滲みのないキレイな木目を描くポイント!。(2)2色目の塗料をぬります。塗料が乾かないうちに(3)の工程へ進みましょう。あまり薄くしないのがコツ。(3)一定のリズムで一気にツールを引っ張ります。まっすぐに引くとスジが出て、引っ張る途中で手首を上下に動かすことで「フシ」を表現できます。 ローラーサイズ(inch) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤグチ技工魔法ローラー
リシン柄・ヘッドカット・吹き放し玉模様あり
用途改修工事において、爆裂部、欠損部、塗膜剥がれ部に使用します。 毛丈(mm) 13
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。内装・外装にも映える、リズム感の波の形のパターン模様が出せます。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。 材質 ポリウレタンフォーム サイズ レギュラー 質量(g) 約73.9 サイズ(inch) 7 パターン 波型 適合ハンドル レギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,688 税込6,257
3日以内出荷

骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ 小穴 サイズ レギュラー 種類 ローラー RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 70 スポンジ厚さ(mm) 14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリウレタンフォーム サイズ スモール 目の粗さ 標準目 筒径(Φmm) 17 適合塗材 コンクリート・PC板塗装 適合ハンドル ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研ベルアート
デザイン、質感、色彩のバリエーションに優れた、空間演出に幅広く応用できる土壁の風合いを持つ新型装飾仕上塗材です。
用途住宅・マンション・店舗・事務所の内外装 主成分 アクリル樹脂 主な用途 内外装 使用場所 屋内外兼用 適応下地 コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など 関連資料 仕様
1缶(20kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

インダストリーコーワJ-GRIP(W) パターンローラー
ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。 便利なフック機構付で作業性アップ。 ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。 廃棄しても有毒ガスなし。
用途豊富なバリエーションで、どんな塗装シーンにも! 毛丈(mm) 15 全長(mm) 250 ローラーサイズ(inch) 3 適合 平滑面 適合塗料 水性塗料 特性 ハケ・ローラー・コテバケまで豊富な品ぞろえ。便利なフック機構付で作業性アップ。ヘッドが交換できて、ハンドルの再利用が可能。廃棄しても有毒ガスなし。 主な用途 塗装用 材質(ローラー部) エステル系ウレタン 材質(ハンドル) ポリプロピレン(PP) 種類 ローラーセット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドカット面の2色仕上げ用に開発された、微妙な含みを持ったローラーです。
毛丈(mm) 2 タイプ 専用ローラー サイズ レギュラー 種類 ローラー 主な用途 凸面用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)