- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- レギュレーター アルゴンのおすすめ人気ランキング
レギュレーター アルゴンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「レギュレーター アルゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックシールド」、「ガス レギュレータ」、「圧力計 0.1MPA」などの商品も取り扱っております。
小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品
ダイヘン製溶接機用変換アダプタ
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×180
使用ガス
アルゴン
二次側圧力(MPa)
0.3
標準流量(L/min)
25
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガス
アルゴン
適合
Ar
トラスコ品番
126-7604
質量(kg)
1.0
最大流量(L/min)
25
接続
入口 W22-14(右)袋ナット。出口 Φ8.5ホース口
一次側使用範囲(MPa)
2~15
二次側使用範囲(MPa)
0.4±0.1
一次側圧力計(MPa)
25
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合
Ar
質量(kg)
1.6
目盛範囲
1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
11
パナソニック製溶接機仕様
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合
Ar
質量(kg)
2
目盛範囲
1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
使用温度範囲(℃)
-10~40
質量(kg)
1.6
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.2~0.37
適合
R-11、R-10
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
約10.8
外径(Φmm)
18.3
1枚
¥99
税込¥109
当日出荷
適合
R-11
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質
本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)
1.9
標準流量(m3/h)
24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)
2~15
最大流量(m3/h)
30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)
0.02~0.26
流れ方向
右高圧
入口管接続口径
W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径
バルブ付Rc1/4
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)
真鍮
精度
フルスケール±5%
接続口
(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
配管用ガス圧力調整器
接続口径
入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ
質量(kg)
1.4
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合ガス
アルゴン
圧力計(MPa)
1
標準流量(L/min)
25
タケノコ(mm)
出口:8
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。
トラスコ品番
306-1442
質量(kg)
1.3
使用圧力(MPa)
1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
使用ガス
アルゴン
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)
2.7
目盛範囲
1~25L/min(Ar単目盛)
高圧圧力計(MPa)
25計
調整圧力(MPa)
0.25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量
OUT式
設計圧力(MPa)
0.25
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガス
アルゴン
トラスコ品番
434-6785
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
用途高圧ガス配管用。
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス
炭酸ガス
適合
CO2
接続口径
入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
質量(kg)
2.7
使用圧力範囲(MPa)
~0.3
標準流量(L/min)
25