- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- レギュレーター 酸素のおすすめ人気ランキング
レギュレーター 酸素のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新237件の「レギュレーター 酸素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素調整器」、「ガス切断 メーター」、「レギュレーター」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
酸素
寸法(mm)
入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ
接続口径
入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口
質量(kg)
1.5
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×165
一次側圧力(MPa)
~15
標準流量
25NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.1~0.99
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×155
一次側圧力(MPa)
~15
標準流量
25NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.1~0.99
質量(kg)
1.7
ねじ
入口/関東式W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
使用ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
使用温度範囲(℃)
-10~40
質量(kg)
1.6
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.2~0.37
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質
本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)
1.9
標準流量(m3/h)
24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)
2~15
最大流量(m3/h)
30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)
0.02~0.26
流れ方向
右高圧
入口管接続口径
W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径
バルブ付Rc1/4
炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。
小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
用途減圧弁
適合ガス
炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
接続形状
(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ
継手
(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
材質
アルミ
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス
酸素
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
1次側/2~15、2次側/0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
質量(kg)
1.6
ねじ
入口/関西式W23-14(右)プラグネジ。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
規格
関西式
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.99
機能
逆火防止
使用ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途容器用
使用ガス
酸素
機能
逆火防止
最高使用圧力(MPa)
0.98
供給空気圧力(MPa)
14.7(150kgf/cm2)
装備
乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M
標準流量(Nm3/h)
0.8MPaのとき32
圧力計(MPa)
1次側:25、2次側:2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向
右高圧
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス
酸素
トラスコ品番
281-6172
接続口径
入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)
1.2
型式・種類
関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使用ガス
アセチレン
本体質量(kg)
2
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
適合ガス
窒素
適合
N2
質量(kg)
1.4
ねじ
入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25
使用範囲
0.2~0.99
使用ガス
アセチレン
質量(kg)
1.8
ねじ
入口/M22×2.0アセチレン枠式。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)
5.0
保証耐圧力(MPa)
酸素2.0 / アセチレン0.15
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用
タイプ
ワンタッチタイプ
寸法H(mm)
19
寸法F(mm)
14
規格
小池ミニコック
主な用途
調整器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用ガス
アセチレン
本体質量(kg)
2
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス
アセチレン
仕様
逆火防止
形状
入口側:フリースライド式。出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)
入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)
2
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)
275×260
低圧圧力計(MPa)
0.2
一次側圧力(MPa)
~1.55
標準流量
2NM3/h
二次側圧力(MPa)
0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷