- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- レコードクリーナーのおすすめ人気ランキング
レコードクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新78件の「レコードクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レコード」、「レコードプレイヤー」、「アクリル板 静電気除去」などの商品も取り扱っております。
レコードをクリーニングし、トレース性能を向上。
静電気を抑えるクリーニング液付き。
ベルベット面を適度な湿り気に保つ特殊スポンジ構造。
レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。
持ちやすくクリーニングしやすい形状。
主成分
水、防腐剤、界面活性剤
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アナログレコード盤用クリーニングスプレー
クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます
スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番
64-4371-38
1本
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
レコードをひと拭きできる便利なワイドタイプ。
持ちやすくクリーニングしやすい形状。
セット内容
本体×1、ベース×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
静電気を抑えるクリーニング液。
液を注ぎやすいワンタッチノズルキャップ。
使いかた:詳しくは、レコードクリーナー本体の使いかたをご覧ください。
ボトルには中ぶたが付いています。中ぶたを取り外したあと、キャップをしっかりと締めます。
・中ぶたは保管用に使用するため、捨てないでください。ノズルを起こすと、液が出ます。使用後、中ぶたを付けてノズルを元に戻します。
・ボトルは立てた状態で保管してください。
主成分
水、防腐剤、界面活性剤
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
クリーニング効果の高い方向性ベルベット採用。
静電気を抑えるクリーニング液付き。
ベルベット面を適度な湿り気に保つSPF(半透過性膜)と特殊スポンジの多層。
カラーインジケーターが浸透具合を表示。
乾燥を防ぐ保湿構造のクリーナー本体&ケース。
静電気をキャッチする導電性フェルト。
主成分
水、防腐剤、界面活性剤
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。
クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます
本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。
パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。
国内で生産を行っており、高品質を保証します。
メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×42×35※ケース収納時/最長部
本体質量(g)
約40※ケース収納時
アズワン品番
64-4371-08
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2020年4月に発売されたレコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111、レコード盤用クリーニングクロス CLV30の3製品をセットにし、レコードの洗浄効果が高いWETクリーニングに必要なものが揃っております。
それぞれ単品で購入した時に比べ、レコード盤用クリーニングクロスが1枚多く付属します。
セット内容
レコード盤用特殊洗浄液 クリアトーンウォーター SPW01×1本、レコード盤用WETクリーナー アルジャントWET WCL111×1個、レコード盤用クリーニングクロス CLV30×3枚
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
わずか数秒でレコード盤のゴミやホコリを取り除くレコードクリーナー。
木製ハンドルのベルベット・クリーニング・パッド。
どんなレコード盤もクリーニングしやすい、握りやすく快適なグリップ。
レコード盤のベストな状態を取り戻す専用の洗浄液。
扱いやすいスプレーノズルとハンディボトル。
1個
¥2,498
税込¥2,748
46日以内出荷
大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。
特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。
見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質
PP
厚さ(μm)
100
寸法(横×縦)(mm)
325×325
アズワン品番
64-4371-14
1セット(30枚)
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
このセットがあればレコード盤から針先までメンテナンスすることが可能!
好評発売中のレコードクリーニングセット「CLSET1」に針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」を新たに加えたお得な3点セット。
本製品はメーカーの販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」、針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」の3点セットです。
レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となり、また針先に焼き付いたチリやホコリは針先・レコード盤を痛めてしまう可能性が有ります。
本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去、針先のクリーニングに効果的です。
質量(g)
【パッケージ】約253
パッケージサイズ(mm)
150×135×65
1個
¥2,545
税込¥2,800
8日以内出荷
針飛びや音質劣化の原因となる針先の汚れを取り除く特殊洗浄液です。
アズワン品番
64-4371-36
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。
プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。
専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。
メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番
64-9347-76
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
LPレコードが約70枚ほど収納できるサイズ感で、持ち運び時にしっかり支えられる取っ手を取り付けて仕上げました。底抜けしない構造でたっぷりレコードを収納できます。市販のカラーボックスと一緒に工夫すれば、レコードをより効率的に保管できます。
用途レコードサイズに合わせたケースです。カラーボックスと合わせて収納箱としても使えます。
付属品
プラリベット白、穴取っ手白
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
335×335×225
目付(g/m2)
1000
外寸法・幅(mm)
335
外寸法・高さ(mm)
225
外寸法・奥行(mm)
335
内寸高さ(mm)
220
1セット(3個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。
大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。
材質(柄部)
木
材質(毛)
サンダーロン
特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。
メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
1セット(50枚)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
本製品は同社の販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」のセット品です。スプレーは従来品と比べ、セット用に内容量の少ない小型缶となっております。
レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となります。
本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去に効果的です。
セット内容
レコード盤用特殊洗浄スプレー アルジャント SP558(100ml)×1本、レコード盤用クリーナー アルジャントCL120×1個
1個
¥2,200
税込¥2,420
8日以内出荷
レコード針の摩擦抵抗を減らし、音溝を保護します
帯電防止効果が高く、静電気の発生を防ぎます
スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番
64-4371-39
1本
¥2,000
税込¥2,200
8日以内出荷
針先のホコリや汚れをクリーニング。
レコードに優しい速乾性タイプ。
便利なブラシ付きキャップ。
主成分
水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ロングセラーのアルジャントに特殊ベルベットを使用したレコード盤用WETクリーナー。
CLP01と併用し洗浄ブラシとしても使用可能。
濡れ拭き専用のWETタイプなので乾拭き不可
(使用方法)
アルジャント本体にクリーニング液(別売のSPW01等)を吹き付けレコードの音ミゾに沿ってブラッシングし別売のCLV30又は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。
使用後はクリーナーをよく乾かしてホコリ等を払いケースに収納し保管してください。
本体が茶色く汚れてきたら、出来るだけ早目の交換をお勧めいたします。
※おすすめは、水道水用とSPW01用2個購入して使い分け。
寸法(mm)
90
質量(g)
40(収納ケース含む)
アズワン品番
64-4371-09
1個
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品
リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)
6.8
備考
カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)
AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×335×235
電源コード(m)
1.5
保証期間
お買い上げ日より1年
スピーカー
最大2.5W×2
対応フォーマット
再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数
FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ
2m
リモコン
単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子
AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷