レザーソー ZA型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「レザーソー ZA型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「合板カッター」、「手 のこぎり」、「薄刃ノコギリ」などの商品も取り扱っております。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用 刃長(mm) 240 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-2315 質量(g) 32 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.51
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質 SK85 全長(mm) 302 ピッチ(mm) 1.75 刃厚(mm) 0.6 刃先処理 衝撃焼入 切り幅(mm) 0.9±0.05 刃渡り(mm) 265
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用 刃長(mm) 240 全長(mm) 540 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-1530 質量(g) 185 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.51
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

切り口が美しい仕上がりです
用途一般木材・化粧合板 ピッチ(mm) 1.5 板厚(mm) 0.3
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用 刃長(mm) 240 全長(mm) 540 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-1548 質量(g) 220 板厚(mm) 0.3
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm) 180 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-2251 質量(g) 22 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.51
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm) 180 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-1467 質量(g) 160 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.51
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚みのある木材にも使いやすい
用途集成材・硬質材用 板厚(mm) 0.6
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り口が美しい仕上がりです
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ 刃長(mm) 240 ピッチ(mm) 1.5 トラスコ品番 769-1521 質量(g) 220 板厚(mm) 0.3
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

厚みのある木材にも使いやすい
用途集成材・硬質材 刃長(mm) 240 全長(mm) 550 ピッチ(mm) 1.5 トラスコ品番 769-1599 質量(g) 220 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 0.9 歯先衝撃 (高周波)焼入れ
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm) 180 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-2277 質量(g) 38 板厚(mm) 0.5 切り幅(mm) 0.81 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g
ペーパー寸法(mm) 93×93×93、93×60×100 回転数(min-1[r.p.m]) 11250 ストローク数(min-1[回/分]) 22500 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 2.5 オービットダイヤ(mm) (軌道)1.4 プレート寸法(mm) 105×154×154 寸法(幅W×高さH)(mm) 210×110 付属品 標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚 質量(kg) 0.9
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

生木専用タイプです。太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいミドルグリップタイプ。通常のZA型の柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。 切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器 全長(mm) 455 質量(g) 195 ピッチ(mm) 1.5 刃長(mm) 240 板厚(mm) 0.3 適合替刃 ZA型、A型替刃
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工) 刃長(mm) 180 全長(mm) 400 ピッチ(mm) 1.0(寸30枚目) トラスコ品番 769-1505 質量(g) 160 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.46
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm) 180 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1.5(寸20枚目) トラスコ品番 769-1475 質量(g) 165 板厚(mm) 0.5 切り幅(mm) 0.81
1本
2,598 税込2,858
当日出荷