レザー汚れ落としのおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
111件の「レザー汚れ落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡クリーナー」、「合成皮革 クリーナー」、「椅子 汚れ落とし」などの商品も取り扱っております。
真っ白な泡が汚れを包み、軽く水拭きするだけですばやくクリーニング。除菌剤配合で衛生的。しかも柑橘系の香りが漂い、とてもさわやかです。 ビニールレザーの汚れ落しに最適。水の使える場所に幅広く使えます。
用途ビニール、レザー、プラスチック、金属、タイル製品、スチール、家具、新建材、椅子、テーブルなどの対象面のクリーニングに。 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 形状 泡状
1本(480mL)
879 税込967
当日出荷

スピード洗浄成分GXが、換気扇、レンジなどのしつこい油汚れを浮きあがらせて、ぐんぐん落とします。 冷蔵庫や照明器具等のプラスチック部分から、ビニールレザー、ドアノブまで、幅広く使えます。
用途換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など 成分 界面活性剤(1%アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、アルカリ剤 シリーズ マジックリン 液性 アルカリ性
1本(400mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番 789-9181 アズワン品番 64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

素材を傷めず汚れを浮き立たせる特殊ムースを採用。クリーニング後イヤなニオイを残さない無臭タイプ。 皮革の老化を防止するビタミンEを配合しました。
危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

革製の靴・鞄・ベルト・ジャケットなどの汚れを、まさに「消しゴムで文字を消す感覚」で落とすことができます。 水や洗剤を使わないので、シミが残る心配がありません。携帯にも便利な保存ケース付き。鞄に入れておけば外出先でも気軽にご使用いただけます。 表皮革・ヌメ革用研磨材を含まないので、皮革にダメージを与えず表面の汚れだけを落とします。消しゴムカスがバラつきにくい、ソフトタッチ仕様。汚れの目立つホワイトレザーには特におすすめです。
用途天然皮革、人工皮革製品などに タイプ 表皮革・ヌメ革用
1個
629 税込692
当日出荷

ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー 危険物の類別 非危険物
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです 広い面積、ガンコな汚れを楽にクリーニングできます 使用後のべたつきがありません 帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せ付けません 手にやさしい界面活性剤を配合しています。
用途大型スチール家具、机やイス、製図台、ビニールレザーの汚れ、壁面のたばこのヤニの除去に 成分 水、界面活性剤、香料、アルコール 容量(mL) 420 タイプ フォームタイプ
1個(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

噴霧して拭き上げるだけで汚れを落とし光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。液が適度なフォームになって汚れにアタックしますから、垂直面への使用にも最適です。
用途床以外の硬質表面のクリーニングとツヤ出し、保護に。
1本(480mL)
759 税込835
当日出荷

泡タイプの水溶性万能クリーナー(消防法 非危険物) 複合アルカリ成分と準水系洗浄成分が、焼きついた頑固な油汚れを科学的に変化させて分解洗浄します 油性クリーナーでは落としにくいカーボンやヤニ、泥汚れにも強力な洗浄効果を発揮します。金属・プラスチック合成皮革などの様々素材に使用出来ます。
危険物の類別 非危険物
1本(420mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスの気になるパソコン本体や各種OA機器の、ホコリや手あか汚れをシュッと簡単・手軽にクリーニング。泡の効果でたれずに汚れを落とします。強力泡タイプ。泡状ですので、たれたりせずに汚れた部分へスプレーできます。※キャビネット・デスク用※パソコン画面、フィルターにはご使用になれません。
仕様 ガス抜きキャップ採用 タイプ 泡沫タイプ 外形寸法(mm) Φ60×H205 使用ガス LPG
1本(330mL)
929 税込1,022
当日出荷

しつこい油汚れをスピード洗浄成分GXが浮き上がらせて、ぐんぐん落とす。 除菌成分配合で洗浄と同時に除菌ができる。 香りさわやか、使った後もニオイ残りが気にならない微香製(ミントの香り)。
用途換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など 使用場所 厨房・ホール 液性 アルカリ性 シリーズ マジックリン
1本(4.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮革用保護クリーム。 革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。 定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。 塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

超微粒子研磨剤配合のクリーナー兼保護剤です。 ヘビーな汚れもスッキリ落すクリーニング及びツヤ出し保護が1回の作業で行えます。
液性 弱アルカリ性 形状 液体 使用の目安 3秒噴射/m2 商品タイプ 本体
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプ スプレータイプ 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。 拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。 少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。 不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷

シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用 成分 非イオン系界面活性剤 形式 エアゾール 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

吹き付けた泡がタレにくく、汚れを溶かします。
用途自動車内装・ビニールシート・合成皮革に 家具・スチール家具・ロッカー・椅子に 家庭用品・換気扇など台所用品の油汚れ・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・テレビ・電灯の笠などに 使用場所 室内全般、キッチンまわり、洗濯機 商品タイプ 業務用 形状 液体 アズワン品番 64-8555-33
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了。 ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます。 しぼ仕上げのダッシュボードのお手入れにも使えます。 手肌にやさしい中性タイプ。
寸法(mm) 250×200 シートサイズ(mm) 200×250 危険物の類別 非危険物
1袋(7枚)
449 税込494
当日出荷

油汚れやカーボン・ヤニ・泥汚れを強力に洗浄。水溶性万能クリーナー 金属・プラスチック・合成皮革を即効洗浄します。
用途自動車、オートバイ、自転車、機械部品、工具、農機具、電気製品などの金属・プラスチック類の洗浄・脱脂 家庭の換気扉・キッチンまわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃 質量(g) 504 寸法(Φ×高さH)(mm) 66×200 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 377
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷