- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- レシプロソー ナイフ刃のおすすめ人気ランキング
レシプロソー ナイフ刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「レシプロソー ナイフ刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レシプロソー 断熱材」、「スタイロフォーム切断」、「ゴム 切断 刃物」などの商品も取り扱っております。
用途段ボール・発泡スチロール・カーペットの切断に。
刃渡り(mm)
130
板厚(mm)
1
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい!
レシプロソー用 ナイフ刃。
用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適
適合機種
充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D
厚さ(mm)
1.5
適合切断材
断熱材
ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。
適合
マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー
厚さ(mm)
1.5
手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能)
安定した直線切断が可能
曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能
バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている
他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。
豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革
有効長(mm)
75
全長(mm)
100
適合機種
ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)。小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK。充電式レシプロソー:JR101D
品番
B-K
切断能力(mm)
発泡スチロール:50。段ボール:30。ゴム:10。皮革:5
1インチ当たり山数
-
1組(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全長(mm)
【ナイフブレード】152
対応機種
LXP10-2、 LXP10, EJS183
1セット
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷
パイプも切断可能
用途金属用
材質
ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)
0.9
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途特殊材料の切断
【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!
用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。
仕様
BCE6000
適合本体
マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ
材質
R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)
全長(mm)
R-10:200、RB-4:165/ R-20:100
刃長(mm)
R-10:180、RB-4:145、RB-20:73
1インチ当たり山数
R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
1セット(3枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用
切断能力(mm)ステンレス
3以下
切断能力(mm)軟鋼
3.5以下
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
刃長(mm)
200
全長(mm)
350
ピッチ(mm)
4
トラスコ品番
381-5773
質量(g)
160
板厚(mm)
1.5
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)パイプ
Φ50
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
ストローク(mm)
13
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
398×81×220
作業量(目安)
1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリー
A-60442,A-60464
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841