レシプロソー 木工用のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
158件の「レシプロソー 木工用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レシプロソー 竹」、「セイバーソー木材用刃」、「セイバーソー」などの商品も取り扱っております。
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理 ハードインパルス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴開け専用刃で穴開けが出来る。
用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。 リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。 刃渡り(mm) 210 適合 レシプロソー・セーバーソー替刃 トラスコ品番 818-4565 質量(g) 105 ピッチ(mm) 3 表面処理 無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm) 0.9 適合メーカー マキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷


U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に 刃渡り(mm) 210 全長(mm) 230 材質 SK-85 板厚(mm) 0.9 刃ピッチ(mm) 3
1枚
859 税込945
当日出荷


パイプも切断可能
用途金属用 材質 ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm) 0.9 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。 ピッチ(mm) 3.5 表面処理 無電解ニッケルめっき 板厚(mm) 1.2 刃先 衝撃焼入 刃渡り(mm) 300 適合メーカー マキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
889 税込978
当日出荷

用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。 仕様 マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型 刃幅(mm) 18 板厚(mm) 1.3 使用電動機 セーバーソー、レシプロソー 1インチ当たり山数 3×3
1パック(5枚)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に 材質 コバルトハイス 板厚(mm) 1.3 ピッチ(山数/inch) 8
1パック(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)パイプ Φ50 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 ストローク(mm) 13 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 398×81×220 作業量(目安) 1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質 バイメタルハイス鋼 被削材 金属 刃厚(mm) 0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 幅(mm) 19 刃厚(mm) 1.3 主要切断材料 木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm) 1インチ当たり山数 10/14
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能です。 耐久性はバイメタルブレードの10倍です。
材質 超硬刃 板厚(mm) 1.25
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



U窓効果で仕事が早い
用途竹の切断に 刃渡り(mm) 210 全長(mm) 230 材質 SK-85 板厚(mm) 0.8 刃ピッチ(mm) 2.15
1枚
859 税込945
当日出荷

剪定刃
用途木工・合成樹脂用 切断対象 木工、合成樹脂 全長(mm) 175 山数 (インチ当たり)8.5 切断能力(mm) - 切断能力(mm)パイプ - 切断能力(mm)木材 90以下 刃渡り(mm) 143
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に ストローク幅(mm) 15 ストローク数(min-1) 0~3000 付属品 木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚 質量(kg) 1.43 材質(本体) ナイロン シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 切断能力(mm) 約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 318×185×72 適合替刃 レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm) 取扱説明書 (2.6MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷