レシプロ式コンプレッサのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「レシプロ式コンプレッサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相200V コンプレッサー」、「岩田 コンプレッサー」、「オイルフリーコンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。
運転方式 圧力開閉器式 運転制御方式 圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。
運転制御方式 連続・断続運転兼用式
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式 圧力開閉器式
1台
189,800 税込208,780
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類 低騒音 運転方式 圧力開閉器式 空気取出口 G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃) 0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm) 63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。
用途食品、飲料、薬品、歯科医療機、窒素発生機、工作機械のエアー源、印刷、塗装、その他 タイプ ドライヤ付
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。 吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、 単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。 オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式 圧力開閉器式 運転制御方式 圧力開閉器式
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。 サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。 さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。 メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式 自動アンローダ式 運転制御方式 自動アンローダ式
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz) 700/700 消費電流(A)(50/60Hz) 7/7 吐出口サイズ 1/4ワンタッチカプラ 電源コード 1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m]) 2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP) 1 空気圧縮方式 往復動ピストン方式 関連資料 分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。 接続口径 G1/4×1ボールコック
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


出力(W) 1100 種類 静音 消費電力(W) 1100 外形寸法(cm) 95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5) 吐出量(L/min) 140 荷造質量(kg) 76.8(木箱梱包) 馬力 約1.5
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載(単相除く)
運転制御方式 圧力開閉器式(断続式) 制御圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.78-0.98[8-10] 空気取出口(B) (口径×口数)G1/4×1 原動機定格出力(PS) 1 使用油 CO-68 圧縮機 GHO-1C オイル量(L) 充填オイル(量上限/下限):0.23/0.15
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モーターを採用、耐久性に優れクリーンなエアーを供給します。シンプルで経済的。
用途食品、飲料。薬品、歯科医療機。窒素発生機。工作機械のエアー源。印刷、塗装。その他 タイプ -
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類 低騒音 消費電力(W) 1100 制御方式 圧力開閉器式 電源コード(m) 1.5 連続使用時間(分) 30 吐出口サイズ Rc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分) 30
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷


Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。ムダを検知し、省エネ運転。新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。
タイプ Mタイプ ドライヤー搭載型 電動機 (相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 運転制御方式 PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可 関連資料 標準仕様表(0.2MB) 出口空気露点(℃) 圧力下15以下
1台
429,800 税込472,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類 静音 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 5.4/5.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約580×330×540 吐出量(L/min) 約105/125 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.88 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 約0~0.8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間 約4.5/4分 取扱説明書 (1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷