- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- レジューサのおすすめ人気ランキング
レジューサのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新543件の「レジューサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジューサー ねじ込み」、「テーパー管」、「ステンレス レジューサ」などの商品も取り扱っております。
材質
SGP
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
種別
SCH80
材質
炭素鋼
形状
同心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
コンセントリック・レジューサー
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
炭素鋼
形状
同心レジューサー
色
黒
種類
溶接継手
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
径違いソケット
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
種別
SCH10SCH
材質
SUS304W
形状
偏心レジューサー
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
形状
レジューサ
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
45
材質/仕上
鋼板製電気亜鉛めっき
仕様
呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
SUS304
形状
レジューサ
種類
サニタリー継手
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷