レジューサー ねじ込みのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「レジューサー ねじ込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジューサー ねじ」、「SUSねじ込み継手」、「異径レジューサー」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

形状 レジューサー 呼び径(A) 50×40 呼び径(B) 2×1 1/2 材質 亜鉛 接続ねじ種類 PT(めねじ) 種類 ねじ込み継手 使用流体 関連資料 寸法図(0.05MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


仕様 呼び13と呼び10メネジのつなぎに使用 材質 SUS304 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 Rc
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

最高使用圧力(MPa) 1 形状 径違いソケット 規格 JIS B2301相当品 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質 SCS13A 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 SCS13A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 規格 面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ) SCS13Aロストワックス 接続形状 ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用 材質 SUS304 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 Rc
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質 JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状 異径ソケット 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管 JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
特価
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質 ステンレス鋼 形状 ソケット 種類 ステンレス管用継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、水、油
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス304(SCS13A) 形状 異径ソケット 使用温度範囲(℃) -20~220 最高許容圧力(MPa) 常温1
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いソケット 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
368 税込405
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質 SCS13A 形状 異径ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 Rc 使用流体 水、蒸気、空気、ガス、油
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質 SUS304(SCS13A) 形状 ソケット 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
特価
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)