- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- レジロンのおすすめ人気ランキング
レジロンのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新92件の「レジロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 砥石 種類」、「レジロン糸」、「キングスパン」などの商品も取り扱っております。
ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。
ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。
体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手#50材質ナイロン100%伸度(%)30針規格11~14強度(Nm)12.2
特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。
安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。
バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。
用途#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い
#40,#30:特殊縫製材質ナイロン方向左ねじり
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり
1冊
¥2,498税込¥2,748
13日以内出荷
フジックス[縫製用品]ウーリーロックミシン糸
長さ(m)1000仕様高伸縮材質ナイロン100%方向片撚り伸度(%)35針規格ルーパー用/下糸用構成122dtex 1×2関連資料糸見本帳繊度(dtex)260伸長力(N)[gf]10.3[1050]
ニューレジストンミニFCディスク
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業穴径(Φmm)10適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ長さ(m)1000番手#8仕様左撚り適合19~24号針材質ポリエステル100%伸度(%)22構成167dtex 2×3強度(Nm)60.7
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#60長さ(m)3000仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8
ニューレジストン7エース メントリ用
オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料長さ(m)3000番手#50仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。
使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業砥材WA(ステンレス鋼用)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
フジックス[縫製用品]キングナイロン300Wミシン糸
ナイロン特有のまろやかな光沢が、装飾効果を高め、インナーウェアなどのやわらかい生地に良くマッチし、ボディシルエットの美しさを一層引き立てます。
軽くて強く適度な伸縮性があり、複雑なデザインもスムーズに縫い上げます。
用途飾り縫い(下糸用)長さ(m)4000仕様引き揃え材質ナイロン伸度(%)50構成78dtex 2×2番手40繊度(dtex)335伸長力(N)[gf]12.5[1280]
ポリエステルスパンの特長である高強力・低伸度・低収縮をそのまま活かした飾り糸です。
綿糸のように毛羽を有した風合いで、可縫性に優れたミシン糸です。
用途各種ステッチ材質ポリエステル方向左ねじり関連資料糸見本帳
レヂトンハイパーネット
柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。
用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等付属品専用パッド1枚厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP結合度P最高使用周速度(m/s)80
ジーンズの縫い物には、布地の厚さに負けない「強さ」が絶対条件。
布地によくフィットする適度な伸びと、やわらかさも必要です。
ジーンズ専用として生まれたジーンズステッチは「強さ」を必要とする厚地の縫い物なら、すべてOK。
いつまでも変質しないすぐれた耐久性が縫い物の寿命を保ちます。
用途ジーンズステッチ長さ(m)150材質ポリエステル方向左ねじり伸度(%)18針規格ミシン針(14)構成20s 1×3番手20繊度(dtex)910伸長力(N)[gf]34.7[3540]
ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。
細かくて強く、縫いじわを防ぎます。
なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。
天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。
シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
番手#40材質ポリエステル100%
ニューレジストン切断砥石 ニューレジカット 205X2X25.4 A/WA46P
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用トラスコ品番408-9418粒度46(#)砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度P最高使用周速度(m/min)4300刃厚(mm)2最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,898税込¥5,388
当日出荷




![レジロンミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18625267-170127-02.jpg)
![キングレジロンF ミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17564164-150901-02.jpg)
![シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17629422-170130-02.jpg)
![レジロンニット用ミシン糸 色見本帳 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20013062-151021-02.jpg)
![ニットソーイング用ミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17777375-170202-04.jpg)
![ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18639337-151028-02.jpg)

![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05704125-200116-02.jpg)
![ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727085-140911-02.jpg)


![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05704125-140911-02.jpg)


![キングナイロン300Wミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17570997-170117-02.jpg)
![ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17543645-160921-02.jpg)

![ジーンズステッチミシン糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17624163-201105-02.jpg)
![ファイン手縫い糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18632678-171130-02.jpg)