レスキュースライダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
83件の「レスキュースライダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「階段避難車」、「階段用担架」、「タンカ」などの商品も取り扱っております。
東京都葛飾福祉工場レスキュー・キャリーマット
軽量でコンパクトに折りたためる担架です。 ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。 保管・持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質 表地:ターポリン防水加工、裏地:ポリエステル100% 質量(kg) 約2.8 収納時寸法(mm) 約450×640×100 使用時寸法(mm) (担架部)約1800×650 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。 質量(kg) 10 シルバー、ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 900×520×1540 耐荷重(kg) 150 材質(シート) Spentex(R) 材質(フレーム) アルミ
1台
174,900 税込192,390
3日以内出荷

CO2炭酸ガスで3秒で膨張するエアバッグ式担架です。 膨張させて救急用担架・簡易ベッドとして、膨張させずにリフト・スライドシートとしてご使用いただけます。 炭酸ガスボンベを交換すると何度でも使用できます。 専用エア補給ポンプで膨らませることもできます。
付属品 炭酸ガスボンベ、専用エア補給ポンプ、専用収納袋 材質 ナイロン(裏面ポリウレタン加工) 質量(kg) 2.5 耐荷重(kg) 120 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 600×1750×60 収納時寸法(mm) 300×70×350 松吉医科器械コード 23-2289-00
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

前後にハンドル付で階段も迅速に搬送。担架が入れない限られたスペースで活躍。使わないときは折り畳んで収納。
用途階段や狭い場所でも楽に搬送できる非常用車いす。 耐荷重(kg) 160 材質 アルミ、ナイロン 寸法(mm) 730×540×1030 質量(kg) 10 シルバー、ブラック
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ハクゾウメディカル救急簡易担架 いいたんか
簡単に滑らせて移動できる救急担架。 すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段の登り降り方向とも、段差を困難無く移動させることができます。 中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また、患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。 ベッドシーツが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。 折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。 省スペースなので、入院用ベッドの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベッド代わりにご使用いただけます。
質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL)(cm) 91×180(展開時)
1枚
16,980 税込18,678
7日以内出荷

地上15mまで救助可能:従来のソフトランディングを上回る地上15m、体重120kgまでの救助が可能になりました。 自立型で救助者も安全:自立型ですので、2人で取扱いが可能です。救助者に2次災害を与えることもありません。 軽量・コンパクト:小さくたたむことができますので格納に便利です。また、立ち上がった後に本体を移動する際にも2人で簡単に運ぶことができ機動性を発揮します。 安心感:丸い縁の円が避難者に対して降下目標となり、安心感を与えられます。
仕様 安全弁:2個(動作圧力16kPPa/120mmHg)、排気孔:2箇所、気室形状:上面Φ240、底面Φ250のせつ円錐で構成される正六柱構造。、上面標識布:Φ2.0緑色、注気孔:逆止弁付手締め注気孔2個 トラスコ品番 854-7338 材質 表布・底面布:難燃・耐油PVCターポリン、側布:難燃PVCターポリン、気室布:ポリウレタン布 質量(kg) 60 寸法(m) (1辺)2.4×(高さ)2/正六角形 空気量(L) 約2400(14.7MPa・150kgf/cm2・8Lボンベ2本分)
1セット
3,298,000 税込3,627,800
欠品中

安全かつ清潔に保管できる便利な格納箱。スチール製で頑丈です。スキッド本体を固定するベルト付。外から見てひと目で非常用階段避難車とわかります。
用途スキッド非常用階段避難車専用キャビネット 材質 スチール、メラミン焼付塗装 ライトグレー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 260×610×1120
1台
48,100 税込52,910
3日以内出荷

付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます
全長(cm) 190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時) 厚さ(mm) 1.5(スライド板) 幅(cm) 80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時) 質量(kg) 約5.7(収納バッグ込) 仕様 【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100cc アズワン品番 63-1825-42
1式
109,800 税込120,780
16日以内出荷

座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質 ポリプロピレン不織布 寸法(mm) 830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時) 質量(g) 約280 最大荷重(kg) 約120 船山品番 7142426
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

畳んだスキッド(非常用階段避難車)を保管するのに役立つ専用スタンド。使い方は簡単。折り畳んだスキッドを載せるだけです。スキッドは折り畳んだ状態では自立しませんが、このスタンドを使えば安定した状態での保管が可能です。
用途スキッド非常用階段避難車用簡単設置スタンド 材質 ステンレス 質量(kg) 4 グレー
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として! 付属品 胸部ベルト、収納用ベルト 材質 紙製特殊繊維ボード 厚さ(mm) 2.4 寸法(mm) (使用時)1800×730、(収納時)730×310×65 質量(kg) 3.5 オレンジ 引張強度(kg) 約80(持ち手一カ所)
1式
19,980 税込21,978
4日以内出荷

欧州有名メーカーのハンドメイド製で高品質。 防水加工マット、耐衝撃性の高いボディで耐荷重も抜群。金属の露出を極力抑え、持ち手部分を大口径にする等搬送者にも優しい設計。
用途あらゆる救助現場で活躍するバスケットストレッチャー。 質量(kg) 13 オレンジ 材質(本体) ポリエチレン、ステンレス鋼 耐荷重(kg) 280 寸法(cm) 215×65×19 材質(ベルト) ナイロン
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。
耐荷重(kg) 100 材質 (本体)綿、(ベルト)ナイロン 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×長さL)(mm) 780×1400 収納時寸法(mm) 300×200 松吉医科器械コード 24-3199-00
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg) 100
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用スタンドに載せたスキッド(非常用階段避難車)を保護するのに役立つ専用カバー。スタンドと組み合わせて使用することで、スキッドを安全かつ清潔に保管できます。スタンドに設置したスキッドの上からかぶせるだけです。外から見てひと目で非常用階段避難車とわかります。
用途スキッド非常用階段避難車用の丈夫なカバー 材質 塩化ビニール 質量(kg) 1 グレー
1枚
8,320 税込9,152
5日以内出荷

雑居ビル、家庭の狭い階段でも楽に担いで搬送できます。担ぎ手が少数の場合、体重の重い人を搬送するときにも、状況に応じて、担ぐ方法が選べる担架構造になっています。救護担架と同様に狭小個所や階段移動には特に優れた移動担架です。
仕様 【担ぎ手】1~6人 材質 表地:ナイロン(撥水布)、裏地:ターポリン(防炎、防水布)、フレームベルト:ポリプロピレン 寸法(mm) 1900 質量(kg) 2.4 耐荷重(kg) 150 長さ(cm) 190(±2cm) アズワン品番 62-0955-32
1個
39,988 税込43,987
当日出荷

「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様 (最大階段角度)30~35度 付属品 本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機 質量(kg) 24 最大積載量(kg) 160 モーター 24V、120W 荷台寸法(mm) 幅460×奥行き600×高さ900 荷台寸法(幅)(mm) 515 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×780×1170 ハンドル 2段階調節(最大548mm延長) 連続使用時間(分) 約80(80kgの荷物を載せた場合) バッテリー 24V、2600mAh 昇降速度(m/分) 上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6 保証期間 1年 充電器出力 29.4V、2A 充電器入力 100-240V、50/60Hz、2.5A 充電時間(時間) 約3~4 荷台寸法(奥行)(mm) 600
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

強度と軽さを備えた紙製担架で、大人の体重にもびくともせず、雨もはじきます。約3.5kgと軽量で、長辺を3ツ折にして小さく薄く保管することができます。使い方が本体にイラストで印刷されているので、初めて使用する人も迷わず安全に使用できます。
付属品 胸部ベルト 材質 紙製特殊繊維ボード(両面撥水コート) 質量(kg) 約3.5 レスキューオレンジ 耐荷重(kg) 約500(素材乾燥時)~約200(24時間水浸後) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1800×730×2.4 折りたたみ寸法(mm) 600×730 松吉医科器械コード 23-5500-00
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]布製防災担架(オレンジ)
収納袋付きで丈夫な布製の折りたたみタンカ
セット内容 本体×1、収納袋×1 材質 ナイロン 包装形態 OPP袋 寸法(mm) 約1800×700 アズワン品番 65-1824-80
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

階段や狭い場所での搬送に効果を発揮します。 軽量でコンパクトに折りたためるので、災害備蓄用や感染予防の使い捨て担架に適しています。
耐荷重(kg) 120 材質 ポリプロピレンスパンボンド不織布 寸法(幅W×長さL)(mm) 1040×970 収納時寸法(mm) 330×300 松吉医科器械コード 24-2107-00
1個
2,998 税込3,298
当日出荷