- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- レセップ e26のおすすめ人気ランキング
レセップ e26のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「レセップ e26」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリング E26」、「引っ掛け ソケット」、「磁器レセップ」などの商品も取り扱っております。
定格
6A 250V
適合電線径(Φmm)
(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金
E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
色
ミルキーホワイト
質量(g)
96
口金
E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×47×50
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
適合
VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)
磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×46
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
色
ホワイト
質量(g)
118
口金
E26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×48×58
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
口金
E17
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)
磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
口金
E26
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)
磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
つかいやすいシンプルデザイン。
ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。
様々な場所で活躍の広い器具です。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類
LED
仕様
SL端子台付
材質
プラスチック/ホワイト
質量(kg)
0.1
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
70
タイプ
天井壁面兼用
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
推奨ランプ
Φ95mm取付時 高175
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
調光の可否
可
1台
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
シーリングに電球をつけられます
シーリングボディ付き
口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)
250
電流(A)
6
口金
E26
適合電線径(Φmm)
1.6/2.0(VVF)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
口金
E17
適合
VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)
磁器
定格
300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43.5×33×38
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3