- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- レセップキャップのおすすめ人気ランキング
レセップキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「レセップキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引掛レセップキャップ」、「電球取付器具」、「電球 ソケット 引掛シーリング」などの商品も取り扱っております。
色
ミルキーホワイト
シーリングに電球をつけられます
シーリングボディ付き
口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)
250
電流(A)
6
口金
E26
適合電線径(Φmm)
1.6/2.0(VVF)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.3
取付方式
直付型
取付面位置
天井面・壁面取付
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金
E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質
ユリア
色
クリーム
口金
E26
本体質量(g)
約40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×24×39
定格容量(W)
合計100まで
アズワン品番
65-0529-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
口金
E26
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)
磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質
(本体)バイログラス、(リング)PET
色
白
電球
(取付)100Wまで
引掛シーリングをソケットにかえます
● セードをリングで挟み込んで固定できます
● 口金E-26用 100ワットまで
● 照明用
定格電圧(V)
250
電流(A)
6
口金
E26
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
適合
VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)
磁器
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×46
口金
E17
材質
(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)
磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
定格
6A 250V
適合電線径(Φmm)
(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金
E26
取付ピッチ(mm)
63
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
口金
E17
適合
VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)
磁器
定格
300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43.5×33×38
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
仕様
(梱包)パック商品
色
ミルキーホワイト
定格
1A-125V
定格電圧(V)
125
適合電球
白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷