レセプタクル ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,292件の「レセプタクル ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球取付器具」、「ランプレセクタプル」、「レセプタクル」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷


適合 VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体) 磁器 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 6 口金 E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×58×46
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質 ユリア クリーム 口金 E26 本体質量(g) 約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×24×39 定格容量(W) 合計100まで アズワン品番 65-0529-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金 E26
1個
341 税込375
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V) 250 電流(A) 6 口金 E26 適合電線径(Φmm) 1.6/2.0(VVF)
1個
879 税込967
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体) 磁器 コード長さ(m) 1.5 使用電線 VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金 E26 材質 (中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体) 磁器
1個
439 税込483
当日出荷

引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
定格電圧(V) 250 電流(A) 6 口金 E26
1個
469 税込516
当日出荷

口金 E17 材質 (中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W 材質(本体) 磁器
1個
449 税込494
当日出荷

シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質 (本体)バイログラス、(リング)PET 電球 (取付)100Wまで
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,520 税込1,672
当日出荷


「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電圧(V) AC100 質量(kg) 0.3 取付方式 直付型 取付面位置 天井面・壁面取付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)