- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- レッキス ねじ切り機のおすすめ人気ランキング
レッキス ねじ切り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新150件の「レッキス ねじ切り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rex 旋盤」、「ねじ切り 旋盤」、「レッキス 旋盤」などの商品も取り扱っております。
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
二重絶縁モーターを採用しています。
付属品
ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1
適合
ダイヘッド:NS25AD8A-10A
電源(V)
AC100
消費電力(W)
400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
55
ねじ切り能力
8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A)
電源コード(m)
1.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)
600
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
31
トラスコ品番
448-9306
質量(kg)
64
ねじ切り能力
15A~80A(1/2B~3B)
1台
¥599,800
税込¥659,780
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様
標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2
トラスコ品番
298-1661
型式
S40A3
電源(V)
100
消費電力(W)
500
能力
ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)
コード長さ(m)
電源:3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)
600
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
41
付属品
【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2
トラスコ品番
485-4586
質量(kg)
46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×390×380
ねじ切り能力
15A-50A(1/2B-2B)
適合品番
【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
31
モーター
単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
能力
ねじ切B:1/4-3(8A-80A)
タンク容量(L)
4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
770×480×405
本体質量(kg)
65
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
42
モーター
単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
能力
ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)
タンク容量(L)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
620×400×395
本体質量(kg)
46
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品
(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2
トラスコ品番
298-1653
質量(kg)
32.5
電源(V)
AC100
消費電力(W)
500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56
ねじ切り能力
15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。
消費電力(W)
500
電源(V)
AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56
トラスコ品番
298-1670
質量(kg)
32.5
ねじ切り能力
8A~40A(1/4B~1 1/2B)
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)
自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。
ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。
別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。
使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応
消費電力(W)
600
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
31
トラスコ品番
448-9322
質量(kg)
63
ねじ切り能力
8A~80A(1/4B~3B)
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
超硬カッタ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)
750
電源(V)
100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13・24・43
トラスコ品番
852-0522
セット内容
自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台
全長(mm)
873
質量(kg)
123
全幅(mm)
635
全高(mm)
558
ねじ切り能力
15A~100A(1/2B~4B)
標準消費電力料金(50Hz)
16.5円/h
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)
600
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
41
トラスコ品番
485-4594
質量(kg)
46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×390×380
ねじ切り能力
8A-50A(1/4B-2B)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。
サイズ
8A-25A
形式
F25A3ステンレス管仕様
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
440×329×356
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
55
本体質量(kg)
19.8
ねじ切り能力
1/4B~1B(8A~25A)inch
適合パイプ
ステンレス管
モーター出力(W)
単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
オイルタンク容量(L)
1.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
種別
チェーザ
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番
122-7602
型式
2RC
能力
ねじ切(B):19~39
適合パイプ
薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
43/24/13(60Hz)
モーター
単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター
セット内容
自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ
能力
ねじ切B:1/4-4(8A-100A)
タンク容量(L)
4.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
873×635×558
本体質量(kg)
123
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌日出荷
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。
100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
消費電力(W)
750
電源(V)
100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7・22
仕様
ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付き
トラスコ品番
852-0413
セット内容
ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1
全長(mm)
930
質量(kg)
170
全幅(mm)
680
全高(mm)
590
ねじ切り能力
65~150
標準消費電力料金(50Hz)
16.5円/h
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
3日以内出荷