- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- レッグトリマーのおすすめ人気ランキング
レッグトリマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「レッグトリマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デオコ」、「眉剃り」、「毛剃り」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品
スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター
電源
充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)
使用時間(分)
約45
バッテリー
ニッケル水素電池
保証期間
1年間
充電時間(時間)
8
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
バッテリー式マルチツールMT36Bp用アタッチメントヘッジトリマー
高い生け垣や地面近くでの剪定を行うことができます。
用途電源のない場所での作業に
適合機種
マルチツールMT36BP(注文番号:1.042-511.0)
質量(kg)
2.6(アクセサリーを含まない)
電圧(V)
36
バッテリー
36Vバッテリープラットフォーム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
951x197x188
定格回転速度(r.p.m)
7800/6800
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
排気量(cm3)
21.7
スパークプラグ
NGK BPM7Y
電源タイプ
エンジン式
デオコは、30代以降の女性の年齢とともに気になる体臭をケアするブランドとして、ファンを増やしています。長時間しっかりニオイケアできる、直塗り制汗剤。スティック、ロールオン、好みで選べる、2種類の剤型。
性別
女性用
1本(30mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
木材の装飾加工に最適。
簡単調節。
用途面取りや装飾に。
付属品
ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 。ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ
トラスコ品番
751-6487
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.4
タイプ
トリマー
回転数(min-1[r.p.m])
0~9000
ビット径(mm)
6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
32000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113.5×90×191.4
付属品
片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)
1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
お風呂で出来る、うるおい泡脱毛!肌しっとり、翌日もすべすべ持続!
剃るより断然キレイな仕上がり
剃った場合、表面に出ている毛を直角にカットするので、表面に毛の断面が残り翌日には伸びてきた毛がチクチク・・・。アミューレなら、泡がムダ毛を1本1本からめとり、根元からスッと抜くから、抜き後キレイで、すべすべ期間が長持ち
肌をおさえて、毛だけを掴んでやさしく抜くので、スッと穏やかな抜き心地です。
ワキ用フレーム付き
デリケートなワキのお手入れには、付属のワキ用フレームをつけてお使い下さい。
1個
¥3,990
税込¥4,389
8日以内出荷
肌を濡らさず、外出先でも手軽に。
服のままサッと剃れる!!
いつでもすべすべの肌でいられる!
外出先でも手軽にシェービング
肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。
バスタイムの泡剃りOK!
肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。
「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる
ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。
キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。
ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。
電源方式:乾電池式(乾電池別)
乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本
水洗いOK
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別
シェーバー
使用電池
単3アルカリ乾電池×2本
電源(V)
DC 3.0
質量(g)
約160
商品タイプ
本体
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
顔・まゆ剃りを目的にしたカミソリです。
材質
刃部:炭素工具鋼
ホルダー
冷間圧延鋼板製、長さ130mm、重さ7.0g
材質(刃)
炭素工具鋼、長さ50mm
商品タイプ
L字カミソリ
1個(10本)
¥199
税込¥219
当日出荷
デオコスカルプケアシャンプーは、ニオイまでキレイに変える、スカルプケア。頭皮の皮脂臭* ムレ臭* オトナ臭* ベタつきまですっきり!髪サラサラ感つづく。年齢とともに減少する甘い香りの成分「ラクトン」を含有する香料を配合。スウィートフローラルの香り。髪と地肌をぬるま湯で洗い流した後、適量を手に取り頭皮をマッサージするように髪全体と地肌をよく洗い、その後十分にすすいで下さい。*香料によるマスキング効果
タイプ
つめかえ用
1個(370mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個(36枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品
片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
30000
電源(V)
単相100
電流(A)
5.2
消費電力(W)
500
質量(kg)
1.3
コード長さ(m)
2.5
高さ(mm)
179
定格電流(A)
5.2
ビット軸径(Φmm)
取付:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×103×179
保証期間
1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
50分使用可能<8時間フル充電時>。コードレス(充電式)タイプ。5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付。便利な充電式。清潔水洗いで簡単お手入れ
質量(g)
126
電源(V)
AC100~240(自動電圧切替付)
付属品
オイル、掃除用ブラシ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質
炭素鋼
顔・まゆそり用カミソリ※ガードなしストレート刃ステンレス刃ダブルコーティング抗菌樹脂キャップ
刃数
1
商品タイプ
L字カミソリ
120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)
100(50/60Hz)
使用電池
リチウムイオン電池
消費電力(W)
3(充電時)・(交流式使用時)
仕様
水洗い不可
付属品
アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)
182×45×43
質量(g)
約215
コード長さ(m)
約1.8
刈込み高さ(mm)
0.8~2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷