- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- レッジのおすすめ人気ランキング
レッジのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新1,233件の「レッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドレッジ」、「メタル ラック 落下 防止」、「落下防止」などの商品も取り扱っております。
ERECTA(エレクター)可倒式レッジ
物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。
用途落下防止金具材質SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
アズワンバックレッジ
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
キャニオンキャニオンシェルフ用ステンレスレッジ
用途キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぐために。材質/仕上ステンレス(SUS304)
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。
表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
メタルラック専用のコの字バーです。3辺の補強バーがポールをしっかりと固定するので、足元にスペースを取りたい場合などに便利なパーツです。棚板固定部品4個付きです。
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。
形状ハイカット種類作業靴靴タイプ長靴
スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。
スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。
高さ(cm)11ポール径(Φmm)25
ERECTA(エレクター)サイドレッジ (スーパーエレクターシェルフ用)
棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。
空気圧とトレッドともにデジタル表示可能!
大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。
片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。測定範囲(kPa)25~680最小目盛(kPa)5質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます
熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製)
RoHS対応
BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
補強用途以外にも、フックやバスケットなどのパーツの取付けや、ラックのサイドや背面に取付けて収納物のこぼれや転倒防止にも便利です。
ポール径(Φmm)25
簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、。個人情報保護スタンプローラーケシポンのインクカートリッジ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。はがきや封筒など、普通サイズの宛名に最適なローラーケシポン専用のインクカートリッジです。
トラスコ品番407-7709適合機種IS-500CM-B材質ABS、POM、PE容量約50m分(800回捺印相当、1回:60mmの場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×29×27インク色ブラック印面サイズ(mm)(幅)26繰り返し・詰め替え対応
1個
¥439税込¥483
当日出荷





















![ローラーケシポン専用インク カートリッジ レギュラー 26mm PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41438485-240219-02.jpg)