- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- レッツノート acアダプターのおすすめ人気ランキング
レッツノート acアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新100件の「レッツノート acアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レッツノート 充電器」、「ACアダプター」、「PCコンセント」などの商品も取り扱っております。
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様
ワイヤレスWAN:搭載されていません
付属品
ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)
約1.099
電源
ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法
幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力
最大約65W
表示方式
外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー
照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能
【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェース
USB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー
16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間
最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)
12
ディスプレイ
14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPU
インテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件
温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)
シルバー
OS
Windows 11 Pro
グラフィックアクセラレーター
インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティ
チップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボード
OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス
高精度タッチパッド対応ホイールパッド
Bluetooth
Bluetooth v5.1
カメラ仕様
フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)
目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数
10コア
SSD
512GB(PCIe)
光学ドライブ
搭載されていません
無線LAN
Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロット
SDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)
JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]。
LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様
ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)
付属品
ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)
約1.129
電源
ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法
幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力
最大約65W
表示方式
外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー
照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能
【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェース
USB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー
16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間
最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)
12
ディスプレイ
14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPU
インテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件
温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)
シルバー
OS
Windows 11 Pro
グラフィックアクセラレーター
インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティ
チップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボード
OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス
高精度タッチパッド対応ホイールパッド
Bluetooth
Bluetooth v5.1
カメラ仕様
フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)
目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数
10コア
SSD
512GB(PCIe)
光学ドライブ
搭載されていません
無線LAN
Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロット
SDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)
JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]。
LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様
ワイヤレスWAN:搭載されていません
付属品
ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)
約1.099
電源
ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法
幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力
最大約65W
表示方式
外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー
照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能
【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェース
USB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー
16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間
最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)
12
ディスプレイ
14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPU
インテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件
温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)
シルバー
OS
Windows 11 Pro
グラフィックアクセラレーター
インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティ
チップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボード
OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス
高精度タッチパッド対応ホイールパッド
Bluetooth
Bluetooth v5.1
カメラ仕様
フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)
目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数
10コア
SSD
512GB(PCIe)
光学ドライブ
搭載されていません
無線LAN
Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロット
SDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)
JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]。
LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様
ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)
付属品
ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
質量(kg)
約1.129
電源
ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh
外形寸法
幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)
消費電力
最大約65W
表示方式
外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)
センサー
照度(明るさ)、ジャイロ、加速度
機能
【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
インターフェース
USB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー
16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)
充電時間
最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)
キャッシュメモリ(MB)
12
ディスプレイ
14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
使用CPU
インテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー
使用環境条件
温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)
色(本体)
シルバー
OS
Windows 11 Pro
グラフィックアクセラレーター
インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)
セキュリティ
チップ:TPM(TCG V2.0準拠)
キーボード
OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス
高精度タッチパッド対応ホイールパッド
Bluetooth
Bluetooth v5.1
カメラ仕様
フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
エネルギー消費効率(kWh/年)
目標年度2022年度 12区分19.1 AA
コア数
10コア
SSD
512GB(PCIe)
光学ドライブ
搭載されていません
無線LAN
Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロット
SDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)
駆動時間(時間)
JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]。
LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応確認もできて初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
脱着式コネクター採用で持ち運びに便利
RoHS基準値準拠
付属品
ACケーブル、結束バンド
適合規格
PSE
ケーブル長(m)
DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8
出力電圧(V)
19
入力電圧(V)
AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×30×50
定格出力電力(W)
75
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×35×123
タイプ
スイッチングタイプ
仕様
DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.2
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様
(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1.5
定格出力
DC5V 2A
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応表付きパッケージで初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)
DC出力側:約1.2。AC出力側:約1.8
適合規格
PSE
出力電圧(V)
19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]。19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]。20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×51×31
商品構成
本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンド
アズワン品番
64-3773-10
適合メーカー
富士通
入力電圧
AC100V~240V
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
7種類のプラグ付きのACアダプター
各社ノートパソコンに対応
セット内容
本体×1
材質
PVC、銅
ケーブル長(m)
1.5
本体寸法(mm)
120×53×32
電源コード(m)
1
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状
2P・ストレート
色
ブラック
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
対応機種
ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量
125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能
絶縁キャップ付・二重被覆
電源コード
VCTFK
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5