レトロのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
1,698件の「レトロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レトロ照明」、「リキッド タンク」、「レトロフィット」などの商品も取り扱っております。
散水ノズル おしゃれ アンティーク GAONA(ガオナ)ランキング1位
◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。
用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷

防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド  アンカーライト SP(クリアガラス&LEDランプ風) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)ランキング2位
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに電球の種類LED消費電力(W)5材質真鍮口金E26付属品電球型LED 5W 350LM
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

亜鉛黒T字プレート DIY-IDランキング3位
板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
ブラック使用ビス径(mm)2.7
1個
49税込54
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

aiwa ステレオラジカセ Bluetooth USBメモリ aiwa(アイワ)ランキング4位
昨今人気の昭和レトロなデザインのラジカセ。50代以上に絶大な信頼を誇るaiwaブランド。3W+ツイーターとバスレフスピーカーの本格ステレオサウンドにデジタル機能も搭載。カセットテープへの録音、再生が可能。Bluetooth5.0レシーバー機能。USBメモリ(MP3)再生機能。左右独立VU式レベルメーターが針の動きで音量の変化、強さを表示。高音+低音の音質調整ツマミで抜けが良いシャープな音から迫力の重低音の調整が可能。単二乾電池×8本(別売)でも使用可能
用途音楽鑑賞、ラジオ視聴に。IWA AUDIO aiwa アイワ ラジカセ カセットプレーヤー カセットデッキ カセットレコーダー ラジオ AMラジオ FMラジオ ワイドFM質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18周波数(kHz)AM受信:530~1600対応使用可能カセットテープ:60分まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×11.6×28.5周波数(MHz)FM受信:76~108端子ステレオイヤホン:3.5mm
1台
15,980税込17,578
5日以内出荷

MILAN 電卓12桁 150712 MILANランキング5位
シンプル&レトロ感あり、キーはプラスチック製なので汚れがつきにくく清潔。12桁電卓。デスクの上をスタイリッシュに演出します。キーが大きく打ち間違いが少ない12桁電卓。
厚さ(mm)34桁数12桁縦(mm)174横(mm)107寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×174×34
1個
3,698税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 スイッチASSY レトロブレーキマスターシリンダーにもご使用可能です。
主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
1個
899税込989
当日出荷

深みのあるレトロカラーが壁面のアクセントに。ホーローのつややかさと発色の美しさを最大限に活かしました。
材質付属品専用取付ブラケット。十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)質量(g)80種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×125×8.2
1セット
5,198税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

どこかなつかしさを感じるレトロなデザインで、手描きのイラストと文字を活かした何ともファンシーな紙袋です。雑貨などの小物を入れるのに適したサイズです。
材質純白ロール紙45gストップペイル
1袋(200枚)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
1個
3,898税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シンプル&レトロ感あり、キーはプラスチック製なので汚れがつきにくく清潔。8桁電卓。スペインのステーショナリーブランド「ミラン」のカルキュレーター(8桁電卓)です。デスクの上をスタイリッシュに演出します。
厚さ(mm)19ホワイト桁数8桁縦(mm)117横(mm)75寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×117×19
1個
2,498税込2,748
7日以内出荷

レトロとモダンを融合したシンプルで上品なBluetooth対応CDプレーヤー
用途Bluetooth5.3対応でワイヤレススピーカーやヘッドホンと接続可能。さらに光デジタル出力端子搭載。バッテリー搭載のため、充電後は持ち運びも可能。質量(g)400幅(cm)16.2接続Bluetooth5.3、光デジタル端子、ヘッドホンジャック高さ(cm)3.25RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)14.7
1台
18,980税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
1個
1,698税込1,868
5日以内出荷

真鍮製の、1列用のコンセントプレートです。 コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮厚さ(mm)9質量(g)約97寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
1個
3,698税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ショルダータイプとクリップタイプとポケットインとして、使用状況に応じて選択できるペンポーチです。ポケットだけでは収納しきれないモノを入れられる、もう一つのポケットとして使用できます。ストラップとカラビナも付いているで便利な仕様になっております。
アズワン品番69-6283-49
1個
2,398税込2,638
8日以内出荷

アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに電球の種類LED消費電力(W)5材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117口金E26付属品電球型LED 5W 350LM
1台
28,980税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(イタリアシリーズ)
イタリア製のオシャレな真鍮製のフックです。 レトロでアンティーク風なデザイン
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色耐荷重(kg)約5仕上真鍮磨き仕上げ
1個
589税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 止
真鍮製のパイプブラケットです。 アンティークでレトロなブラケット金物です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直止
1個
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

主な適合車種NISSINレトロブレーキマスターシリンダー用補修部品
1個
799税込879
4日以内出荷

ストレートネジアダプター、1/4" SAE内部ネジ山×点検接続、高圧および低圧
セット内容アダプターセット、1/4インチ、レトロフィット用アダプター質量(g)55ねじ1/4インチ危険物の類別非危険物
1個
7,998税込8,798
当日出荷

エンジニアLHネジ用ビット
レトロなTVゲーム機やソフトに使用できる特殊ドライバービット。
1個
669税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)