- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- レフランプ 屋外用のおすすめ人気ランキング
レフランプ 屋外用のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「レフランプ 屋外用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフレクター ランプ」、「レフランプ」、「レフランプ 200W」などの商品も取り扱っております。
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
節電約10%の仕様です。
電源(V)
110
定格寿命(時間)
2000
ビームの開き(°)
45
電球形状
レフランプ
電球の種類
白熱電球
用途リフレクター投光器の交換用ランプに
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC110
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
レフ球
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)
450
全光束(Lm)
5120
種別
500W散光形
全長(mm)
238
定格電圧(V)
220
口金
E39
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
ビーム光束(Lm)
2080
ガラス球形式
R160
軸光度(cd)
5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外・屋内
消費電力(W)
425
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
6400
芯数
2芯・3芯兼用
仕様
アース付き
電圧(V)
AC100
標準消費電力料金(円/h)
10.6
替球
NRF-500 110V
最大口開き(mm)
95
口金
E39
光源寿命
2000時間
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明
定格寿命(時間)
2000
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
レフ電球
全長(mm)
157
ビームの開き(°)
15
定格寿命(時間)
2000
ガラス球形式
R120
設置場所
屋外
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)
2000
電球形状
リフレクター球
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外用
電源タイプ
電源コード式
付属品
電球 1個
定格電圧(V)
100
耐水性
防雨タイプ
芯数
2
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類
レフ電球
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
定格寿命(時間)
1000
電球の種類
レフランプ
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金
E26
定格消費電力(W)
16.3
全長(mm)
157
質量(g)
244
電源(V)
交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)
120
定格入力電流(A)
0.29
設置場所
屋内外
配光角度(°)
130
平均寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
口金
E26
定格消費電力(W)
135
定格ランプ電力(W)
135
定格電圧(V)
220
全長(mm)
157
タイプ
散光形
種類
150W形
全光束(Lm)
1160
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
ビーム光束(Lm)
450
ガラス球形式
R120
軸光度(cd)
960
適合器具
【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)
128
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
126
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容
灯具、レフ球、バイス
電圧(V)
200
消費電力(W)
190
口金
E26
最大口開き(mm)
60
光源寿命
2000時間
替球
NRF-200.220V
使用場所
屋内外兼用
明るさ(Lm)
2300
電球の種類
レフランプ
標準消費電力料金(円/h)
4.8
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品
LEDランプ
寸法(mm)
250
口金
E26
最大口開き(mm)
80
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)
60
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防噴流タイプ
LED寿命(時間)
約40000
適合ランプ
TK-LED200LP
特殊用途
防水
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外・屋内
特殊用途
防雨
消費電力(W)
245
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
3650
仕様
アース無し
電圧(V)
AC100
標準消費電力料金(円/h)
6.1
替球
NRF-300 110V
最大口開き(mm)
95
口金
E39
光源寿命
2000時間
全長(mm)
158
色
ガラス球:クリヤ-スパッタ-
定格電圧(V)
110
口金
E26
ガラス球径(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)
127
口金
E26
外径×全長(mm)
121×135
交流電圧(V)
100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)
14
保護等級
IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)
0.23
LED寿命(時間)
設計:40000
ビーム角度(°)
30
電球の種類
LED