- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- レフランプ 60wのおすすめ人気ランキング
レフランプ 60wのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新109件の「レフランプ 60w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「panasonic 60形 100v54w」、「ハーフミラー電球」、「220v 40w 電球」などの商品も取り扱っております。
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)
60
形式
RF110V60W
定格寿命(時間)
3000
ガラス球形状
RF62
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
レフランプ60形の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0
広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.2
全長(mm)
100
質量(g)
約71
定格電流(A)
0.11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
62
設置場所
屋内
配光角度(°)
150
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金
E26
色
ホワイト
定格寿命(時間)
約3000
電球の種類
レフランプ
口金
E26
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
100
質量(g)
77
定格寿命(時間)
40000
ビーム角(度)
60
外径(mm)
60
グリーン購入法
適合
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
レフ電球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
機能
調光
寿命
約3000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
定格寿命(時間)
1000
電球の種類
レフランプ
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
102
質量(g)
75
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
63
ビーム光束(Lm)
320
定格入力電流(A)
0.1
中心光度(cd)
150
ビーム角度(°)
100
節電約10%の仕様です。
電源(V)
110
定格寿命(時間)
2000
ビームの開き(°)
45
電球形状
レフランプ
電球の種類
白熱電球
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金
E26
定格消費電力(W)
16.3
全長(mm)
157
質量(g)
244
電源(V)
交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)
120
定格入力電流(A)
0.29
設置場所
屋内外
配光角度(°)
130
平均寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
9.4
ビーム光束(Lm)
400
長さ(mm)
125
質量(g)
115
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.157
ビーム角(度)
60
中心光度(cd)
600
外径(mm)
80
グリーン購入法
適合
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニレフ球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
110
全長(mm)
68
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
45
ガラス色
フロスト
1個
¥351
税込¥386
当日出荷
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
レフ球
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)
450
全光束(Lm)
5120
種別
500W散光形
全長(mm)
238
定格電圧(V)
220
口金
E39
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
ビーム光束(Lm)
2080
ガラス球形式
R160
軸光度(cd)
5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
光りが約140°広がる広角タイプ
密閉器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
レフ球
定格消費電力(W)
9.6
全長(mm)
124
質量(g)
109
外径(Φmm)
80
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.16
使用場所
屋内
配光角度(°)
約140
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)
2000
電球形状
リフレクター球
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
ミニレフランプタイプ
定格消費電力(W)
4.2
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
80
質量(g)
37
全光束(Lm)
325
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
ビーム光束(Lm)
200
定格入力電流(A)
0.07
中心光度(cd)
100
ビーム角度(°)
100
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金
E17
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
75
質量(g)
15
消費電力(W)
50
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ミニレフ球