レフランプ LEDのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
139件の「レフランプ LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED レフ電球 口金 E26」、「panasonic 60形 100v54w」、「e26 led 電球 200w」などの商品も取り扱っております。
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 レフランプタイプ 定格消費電力(W) 6.0 電圧(V) 100(50/60Hz) 仕様 屋内用 全長(mm) 102 質量(g) 75 全光束(Lm) 485 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 63 ビーム光束(Lm) 320 定格入力電流(A) 0.1 中心光度(cd) 150 ビーム角度(°) 100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強、弱点滅などのモードで、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。800ルーメンで明るく照射します。ゴムベルト調節で頭にフィットします。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。スイッチにより点灯モード(強、弱、点滅、OFF)と変更されます。
材質 ABS、アルミ、ガラス 質量(g) 約180 使用電池 単4電池×3本(別売) 保証期間 6ヶ月 電源タイプ 電池式 頭囲(cm) 約50~70 明るさ(Lm) 800以上 電球の種類 LED
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 レフランプタイプ 定格消費電力(W) 6.2 全長(mm) 100 質量(g) 約71 定格電流(A) 0.11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 62 設置場所 屋内 配光角度(°) 150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用 寸法(mm) Φ150×290 定格電力(W) 50 定格電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 口金 E39 保護等級 IP65 色温度(K) 5000~6000 電源タイプ 電源コード式 入力電流(A) 0.5 周囲温度(℃) (使用)-10~40、(保存)-20~40 耐水性 防噴流タイプ LED寿命(時間) 約40000 照射角 120° 特殊用途 防雨
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金 E26 定格消費電力(W) 16.3 全長(mm) 157 質量(g) 244 電源(V) 交流100(50/60Hz) 外径(Φmm) 120 定格入力電流(A) 0.29 設置場所 屋内外 配光角度(°) 130 平均寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル。最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。リフレクターレンズでワイドな照射角。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品 すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g) 192 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27 保護等級 IP64 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 電源タイプ 乾電池 光束(Lm) 430 明るさ(Lm) 約430~200 照射距離(m) 約100 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約8~20 IP等級 66 落下耐久(m) 2
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定でき、広い場所を一度に照らす照明として便利です。配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質 ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 最大開き(mm) クリップ:49 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCTFK0.75mm2×2芯) 芯数 2 電源プラグ 125V 7A 配光角度(°) 270 光色 昼光色 電球の種類 LED
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm) 68 種類 レフ電球 定格電圧(V) AC100/110 口金 E17 外径(Φmm) 45 定格寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 本体質量(g) 13 仕様 屋内用 電球形状 ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 E26 定格電圧(V) 100 長さ(mm) 100 質量(g) 77 定格寿命(時間) 40000 ビーム角(度) 60 外径(mm) 60 グリーン購入法 適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W) 3.3 全長(mm) 68 質量(g) 約34 定格電流(A) 0.06 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 45 設置場所 屋内 配光角度(°) 140
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金 E26 ホワイト 定格寿命(時間) 約3000 電球の種類 レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質 ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 質量(g) 約700 消費電力(W) 16 最大開き(mm) クリップ:49 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCTFK0.75mm2×2芯) 全光束(Lm) 1950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×100×240 芯数 2 電源プラグ 125V 7A 配光角度(°) 270 光色 昼光色 電球の種類 LED
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。 適合 推奨LED器具:SCL-23W-5MD 質量(g) 約175 消費電力(W) 23 口金 E26 全光束(Lm) 2500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約95×95×190 配光角度(°) 270 光色 昼光色 電球の種類 LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質 ガラス 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 20000 対応 密閉形器具対応 保証期間 お買い上げ日より1年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) Φ51×87 使用場所 屋内用 配光角度(°) 約290 配光タイプ 全方向
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金 E17 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 75 質量(g) 15 消費電力(W) 50 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ミニレフ球
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
口金 E26 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。 適合 推奨LED器具:SCL-32W-5MD 質量(g) 約278 消費電力(W) 32 口金 E26 全光束(Lm) 3600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×120×213 配光角度(°) 270 光色 昼光色 電球の種類 LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W) 4.2 電圧(V) 100(50/60Hz) 仕様 屋内用 全長(mm) 80 質量(g) 37 全光束(Lm) 325 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 ビーム光束(Lm) 200 定格入力電流(A) 0.07 中心光度(cd) 100 ビーム角度(°) 100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm) 約240×230 質量(g) 1050 切替方式 明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 75 定格入力電圧(V) 100~120 芯数 2 色温度(K) 約6000 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 8500/6000 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 レフ球 定格消費電力(W) 9.6 全長(mm) 124 質量(g) 109 外径(Φmm) 80 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.16 使用場所 屋内 配光角度(°) 約140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)