- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- レフランプのおすすめ人気ランキング
レフランプのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新234件の「レフランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レフランプ LED」、「リフレクター ランプ」、「レフランプ 屋外用」などの商品も取り扱っております。
節電約10%の仕様です。
電源(V)
110
定格寿命(時間)
2000
ビームの開き(°)
45
電球形状
レフランプ
電球の種類
白熱電球
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)
450
全光束(Lm)
5120
種別
500W散光形
全長(mm)
238
定格電圧(V)
220
口金
E39
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
ビーム光束(Lm)
2080
ガラス球形式
R160
軸光度(cd)
5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)
110
仕様
防雨プラグ付
材質/仕上
アルミダイキャスト製
芯数
2
電線仕様
VCT1.25×12A
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
白熱電球
特殊用途
防雨
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
102
質量(g)
75
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
63
ビーム光束(Lm)
320
定格入力電流(A)
0.1
中心光度(cd)
150
ビーム角度(°)
100
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
レフ球
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金
E26
定格消費電力(W)
16.3
全長(mm)
157
質量(g)
244
電源(V)
交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)
120
定格入力電流(A)
0.29
設置場所
屋内外
配光角度(°)
130
平均寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金
E26
色
ホワイト
定格寿命(時間)
約3000
電球の種類
レフランプ
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプ
アイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)
127
口金
E26
外径×全長(mm)
121×135
交流電圧(V)
100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)
14
保護等級
IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)
0.23
LED寿命(時間)
設計:40000
ビーム角度(°)
30
電球の種類
LED
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類
レフ電球
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)
2000
電球形状
リフレクター球
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニレフ球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
110
全長(mm)
68
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
45
ガラス色
フロスト
1個
¥351
税込¥386
当日出荷
口金
E26
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
100
質量(g)
77
定格寿命(時間)
40000
ビーム角(度)
60
外径(mm)
60
グリーン購入法
適合
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明
定格寿命(時間)
2000
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
定格寿命(時間)
1000
電球の種類
レフランプ
屋外・屋内用
トラスコ品番
805-2878
材質
アルミダイカスト
色
赤
質量(g)
530
口金
E26(適合)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.75
口出線(mm)
200
適合ランプ
赤外線電球IR125~375W
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
レフ電球
全長(mm)
157
ビームの開き(°)
15
定格寿命(時間)
2000
ガラス球形式
R120
設置場所
屋外