- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レベル 水平器 マグネットのおすすめ人気ランキング
レベル 水平器 マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新184件の「レベル 水平器 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行機」、「水準器 1/100」、「水平器 マグネット」などの商品も取り扱っております。
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度
±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度
0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)
マグネット/118
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
用途設備レベル。
呼び寸法(mm)
100
精度(mm/m)
±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度(mm/m)
0.50mm/m=0.0286°
色
ブラック(本体)、ブルー(気泡管)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
16.0×43.0×100
表面処理
アルミ合金押出材硬化処理
材質(カバー)
ABS樹脂
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。
呼び寸法(mm)
100
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
43
質量(g)
81
マグネット
1ヵ所
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)
100
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
16
高さ(mm)
43
質量(g)
76
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有
吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
材質
本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度
±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理
ハードアルマイト処理
指標線
インサート金属リング4本(左右2本)
大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)
160
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮
長さ(mm)
160
厚さ(mm)
16
高さ(mm)
43
質量(g)
110
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。
呼び寸法(mm)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
16.0×43.0×100
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様
パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番
410-5508
測定範囲
5勾配・水平・鉛直
材質(本体)
アクリル
質量(g)
55
カラーコード
シルバー
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理
アルミ合金押出材硬化処理
感度
0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)
55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
121×29×27
材質(カバー)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
超強力マグネットを搭載した、45°気泡管付きポケット水平器です。ボディは衝撃に強く、水平器気泡管は見易いデカ気泡管です。
用途設置工場や、鉄管組立工場に。
材質
本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
仕様
落下防止コード、カラビナ取付対応型
長さ(mm)
160
高さ(mm)
43
質量(g)
140
精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度
0.57mm/m=0.0328°
マグネット
2ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ
1 2093
パイプにしっかり固定できるV字溝測定面
手ごたえあるアルミダイカストボディ。
大型通し孔付
パワーアップしたネオジ磁石を搭載
蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。
材質(本体)
アルミダイカスト
精度(mm/m)
±1.5/1(±0.0859°以内)
磁束密度
約330mT
プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度
(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
材質
アルミ
測定項目
45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度
±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様
【フレーム】。Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理。【気泡管】。チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入
種別
アルミ製(箱型)水平器
材質
アルミ
感度
0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。
用途コンパクトスロ-プレベル。
呼び寸法(mm)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
28.0×25.0×120
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
用途ケガキ作業、高さ測定などに。
質量(g)
60
呼び寸法(mm)
100
本体寸法(mm)
100×50×20
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
精度
±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理
ハードアルマイト処理
指標線
インサート金属リング4本(左右2本)